絞り込み
材質
- その他(1)
- ポリエチレン(2)
機能
伸縮性・柔軟性(3)
低発塵性(3)
耐切創・耐突刺(5)
耐摩耗性(1)
サイズ
- 3S(1)
- L(4)
- LL(2)
- M(4)
- S(4)
- SS(1)
色
イエロー(1)
グレー(3)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
入数
- 1(5)
全長(cm)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(1)
23・24・25・26
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(65)
- TRUSCO(319)
- エスコ(253)
- おたふく手袋(249)
- SHOWA(ショーワグローブ)(216)
- アトム(206)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(184)
- ミドリ安全(169)
- FUKUTOKU(福徳産業)(169)
- アンセル(154)
- ユニワールド(145)
- 丸和ケミカル(142)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(139)
- グローブマニア(川西工業)(135)
- コーコス信岡(133)
- COVER WORK(カバーワーク)(125)
- 勝星産業(120)
- ダンロップ ホームプロダクツ(119)
- NICHIEI(日栄産業)(119)
- ブランドをもっと見る

タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から7日以内出荷作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷から6日以内出荷タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維色グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
耐切創手袋(ストロングンテ)レギュラーシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981双7日以内出荷★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷から13日以内出荷★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D