絞り込み
二面幅(mm)
  • 7(6)
  • 8(10)
  • 10(11)
  • 10×11(5)
  • 11(5)
  • 12(11)
  • 13(8)
  • 14(10)
  • 16×18(5)
  • 17(10)
  • 19(10)
  • 22(8)
  • 24(10)
  • 27(10)
  • 30(11)
  • 32(10)
  • 36(11)
  • 41(8)
  • 46(6)
  • 50(6)
二面幅(inch)
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 1/4×5/16(1)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 7/16(2)
  • 1/2(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 11/16(2)
  • 13/16(1)
  • 13/16×7/8(1)
  • 15/16(1)
  • 1(1)
  • 1-1/16×1-1/4(1)
  • 1-1/8(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-3/8(1)
  • 1-7/16(1)
  • 1-1/2(1)
  • 1-5/8(1)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 93(1)
  • 96(1)
  • 101(1)
  • 103(1)
  • 110(1)
  • 121(1)
  • 123(1)
  • 132(1)
  • 142(1)
  • 163(1)
  • 180(1)
  • 183(1)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,626)
  • BONDHUS(320)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • TRUSCO(189)
  • Wera(188)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(111)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質スウェーデン特殊鋼
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
    トラスコ品番384-9597全長(mm)218質量(g)325最大口開き(mm)38
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)218質量(g)340最大口開き(mm)39
  • 六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)

    六角棒レンチセット インチサイズ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • ステンレス製六角棒レンチ 3mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 3mm

    BAHCO(バーコ)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)103対辺(mm)3首下長(mm)23アズワン品番64-6801-81メーカー商品コード138-4305
  • モンキー型クローンフットレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキー型クローンフットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
    幅(mm)65寸法(mm)0~29材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上高さ(mm)14.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-6797-89メーカー商品コード128-2846
  • ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm

    BAHCO(バーコ)
    339税込373
    1袋(2本組)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • 打撃オフセットレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃オフセットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイカーボン合金鋼
  • エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    エルゴ特殊モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
  • ステンレス製六角棒レンチ 5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 5mm

    BAHCO(バーコ)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)123対辺(mm)5首下長(mm)31アズワン品番64-6801-83メーカー商品コード138-4311
  • ステンレス製六角棒レンチ 4mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 4mm

    BAHCO(バーコ)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)110対辺(mm)4首下長(mm)29アズワン品番64-6801-82メーカー商品コード138-4323
  • ステンレス製六角棒レンチ 1.5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 1.5mm

    BAHCO(バーコ)
    259税込285
    1袋(2本)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)80対辺(mm)1.5首下長(mm)16アズワン品番64-6801-77メーカー商品コード138-4326
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 17mm

    BAHCO(バーコ)
    7,398税込8,138
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)8全長(mm)195アズワン品番64-6801-03メーカー商品コード144-8371
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 13mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 13mm

    BAHCO(バーコ)
    6,298税込6,928
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)6全長(mm)150アズワン品番64-6800-98メーカー商品コード144-8367
  • 高所作業向けモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番837-0450材質工具鋼全長(mm)405質量(kg)2最大口開き(mm)41
  • 両口スパナ 21mmX24 BAHCO(バーコ)

    両口スパナ 21mmX24

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    トラスコ品番757-3324全長(mm)240質量(kg)0.211二面幅(mm)21.0×24.0商品構成単品
  • ノンスパーキングモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    18,980税込20,878
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO6787に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
    材質ベリリウム銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • ADJUST 3 BAHCO(バーコ)

    ADJUST 3

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    仕上ブラック
  • 大口モンキー BAHCO(バーコ)

    大口モンキー

    BAHCO(バーコ)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
  • ステンレス製六角棒レンチ(mm) BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ(mm)

    BAHCO(バーコ)
    249税込274
    1袋(2本)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。
    用途サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。トラスコ品番138-4322材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)85対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)18
  • ステンレス製六角棒レンチ 3/16インチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 3/16インチ

    BAHCO(バーコ)
    499税込549
    1本
    欠品中
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)121首下長(mm)31アズワン品番64-6801-94対辺寸法(inch)3/16メーカー商品コード138-4306
  • ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 24mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 24mm

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    厚さ(mm)9全長(mm)215アズワン品番64-6801-07メーカー商品コード144-8355
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
    用途ボルトナットの締め緩め。材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂全長(mm)308質量(g)730最大口開き(mm)34
  • 高所作業向けコンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けコンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質工具鋼
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番411-1451材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)170質量(g)196最大口開き(mm)32
  • 111M-8 BAHCO(バーコ)

    111M-8

    BAHCO(バーコ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • 片目片口スパナ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 両口スパナセット 12点セット BAHCO(バーコ)

    両口スパナセット 12点セット

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番451-0241セット内容12点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32(mm)質量(kg)2.07商品構成セット品
  • 片目片口スパナインチ11本セット BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナインチ11本セット

    BAHCO(バーコ)
    26,980税込29,678
    1セット(11本)
    欠品中
    トラスコ品番813-1554質量(kg)2
  • 片目片口スパナ 36mm BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ 36mm

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番497-8820全長(mm)435質量(kg)1二面幅(mm)36
  • 打撃片口レンチ80mm BAHCO(バーコ)

    打撃片口レンチ80mm

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1本
    欠品中
    トラスコ品番813-1990材質特殊工具鋼全長(mm)408質量(kg)6二面幅(mm)80商品構成単品
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 6mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様ヘックスレンチ 6mm

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番438-0193質量(g)75先端形状六角二面幅(mm)6サイズ規格ミリ
スパナ/レンチ