電設工事関連 (2) 作業工具その他 (1) カテゴリ: 作業工具ブランド: WEICONすべて解除
ワイヤーストリッパー WEICON 当日出荷
0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です
ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm)
使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます
線径による刃先の調整は不要です
ワイヤーカッター(外径2mm)付
WEICON NO.5
全長(mm) 165 質量(g) 105 使用範囲(mm) 5-12 使用範囲(mm2 ) 0.2-6.0 切断能力(Φmm) ワイヤーカッター:2.0 材質(ボディ) ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG) 24-16 アズワン品番 65-0585-61 基本交換部品 替刃(51100002)
ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICON 翌日出荷
用途 スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です
被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です
サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です
0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します
本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です
上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します
スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします
WEICON NO.7 MAGIC 全長(mm) 175 質量(g) 216 使用範囲(mm) 8-24 使用範囲(mm2 ) 軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0 切断能力(Φmm) ワイヤーカッター:3.0 使用範囲(AWG) 軟線:20-5、硬線:20-7 アズワン品番 65-0585-63
精密ストリッパー WEICON 翌日出荷
0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5~45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。
用途 細い導体やワイヤーのストリップに クリンピング能力(mm2 ) ストリッピング:0.12-0.8 クリンピング能力(AWG) 36-20
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります