絞り込み
ブランド
- 盛光
- モノタロウ(453)
- エスコ(8,632)
- TRUSCO(1,427)
- BAHCO(バーコ)(1,259)
- SK11(1,203)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,097)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,033)
- NAC(長堀工業)(900)
- KTC(899)
- RIDGID(日本エマソン)(797)
- KNIPEX(クニペックス)(677)
- Pro-Auto(670)
- Wera(667)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
- スーパーツール(588)
- BONDHUS(578)
- ベッセル(566)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- ハゼット(493)
- ブランドをもっと見る
特価

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
デンガク木槌
盛光¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。全長(mm)360タイプスタンダード種類木ハンマー材質(柄部)樫材質(頭)樫主な用途板金作業
高級ツカミ箸 モリブデン
盛光¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。材質モリブデン鋼
ローラー折曲機 平板用
盛光¥9,998税込¥10,9981個当日出荷平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9161全長(mm)200材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用刃長(mm)32切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
OTカッター 替刃
盛光¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。トラスコ品番123-8792材質SKS-3
OTカッター 本体
盛光¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ハンドカッターです。手前に引き切断します。手軽に手動で切れます。用途鉄板やべニア、塩ビなどの切断に。トラスコ品番123-8749材質ポリエステル幅(mm)200色ブラック高さ(mm)200奥行(mm)60パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×40×180外寸法・間口(mm)200
切箸左用直刃
盛光¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷左利きの直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ルーフハンマー スチール柄
盛光¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(グリップ)ポリ塩化ビニール(PVC)材質(柄部)スチール材質(頭)炭素鋼(S50C)(焼入)主な用途板金作業
切箸厚物直刃
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)
盛光¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸柳刃 210mm
盛光¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)220質量(g)320刃長(mm)58切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ステンレス用切箸柳刃
盛光¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷ステン材の曲線・直線切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6