絞り込み
刃長(mm)
- 30(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 48(6)
- 50(16)
- 52(10)
- 54(5)
- 55(21)
- 58(5)
- 60(19)
- 65(8)
- 70(18)
- 75(12)
- 80(9)
- 85(8)
- 87(7)
- 90(9)
- 95(18)
- 100(6)
- 113(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(10)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(19)
- 240~260未満(29)
- 260~280未満(34)
- 280~300未満(40)
- 300~350未満(106)
- 350~400未満(44)
- 400~450未満(8)
- 450~500未満(11)
- 500~550未満(1)
ブランド
- 盛光
- モノタロウ(9)
- エスコ(52)
- SK11(43)
- ALLEX(31)
- TRUSCO(29)
- BAHCO(バーコ)(29)
- トップマン[工具・金物](23)
- 美鈴(20)
- LOWE(ライオン)(20)
- 金鹿工具製作所(19)
- 近正(17)
- 中島利器(17)
- アルス(15)
- 長谷川刃物(15)
- 東北エスパル(14)
- みまつ(12)
- FACOM(12)
- trad(9)
- 千吉(9)
- ブランドをもっと見る

本職板金鋏 SLD柳刃
盛光(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
高級ツカミ箸 モリブデン
盛光¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷快適な使い心地を持続します。モリブデン鋼を使用し、従来のはがね材(S45C)製品に比べ、強度・耐久性に優れています。過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
ローラー折曲機 平板用
盛光¥9,998税込¥10,9981個当日出荷平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
ステン用 切箸エグリ刃
盛光(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。トラスコ品番404-9161全長(mm)200材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)260タイプステンレス板用刃長(mm)32切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸左用直刃
盛光¥29,980~税込¥32,978~1丁当日出荷左利きの直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物直刃
盛光¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)
盛光¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸柳刃 210mm
盛光¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)220質量(g)320刃長(mm)58切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
ステンレス用切箸柳刃
盛光¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷ステン材の曲線・直線切りに最適です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物柳刃
盛光¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸左用柳刃
盛光¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷左利きの曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.4切断能力(mm)ステンレス板0.4材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
本職板金鋏 SLD直刃
盛光(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物直刃360mm
盛光¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷厚板の直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏です。材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙全長(mm)385質量(kg)1.2刃長(mm)60対応材質GL鋼板・銅板切断能力(mm)鉄板0.8切断能力(mm)銅板1