ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mmHultafors(ハルタホース)当日出荷
刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209
薄型平バールHultafors(ハルタホース)当日出荷
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
クラフトナイフ ”HVK” 全長208mmHultafors(ハルタホース)(1件のレビュー)当日出荷
職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
ヘビーデューティーナイフ ”GK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2086全長(mm)222
スナップオフナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9956セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)206色赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
ストライキングチゼルHultafors(ハルタホース)当日出荷
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
くぎ抜きハンマーHultafors(ハルタホース)当日出荷
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。材質炭素鋼全長(mm)340頭部長(mm)125
配管工ナイフ ”VVS”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2103全長(mm)208
スナップオフナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9955セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)220色赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
クラフトナイフ(先丸)Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。切断部は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)全長(mm)203
ストライキングチゼル 4セットHultafors(ハルタホース)当日出荷
使用頻度の高い4丁がセットになっています。先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃用キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
ペインターナイフ ”MK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2096全長(mm)208
野外用ナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
丸形両面砥石Hultafors(ハルタホース)当日出荷
トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。
用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
電工ナイフ ”ELK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33
ストライキングチゼル交換用キャップHultafors(ハルタホース)当日出荷
HDCチゼルの交換用打撃キャップです。工具不要で交換可能です。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。仕様交換用キャップ、適合品(ハルタホース製HDCチゼル)トラスコ品番622-9963
スナップオフナイフ替刃Hultafors(ハルタホース)翌日出荷
3枚1セットでマガジンに収納されています。4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できます。収納ケースで安全に刃を折割る事も可能です。収納ケースは中身が確認でき、残りの替え刃枚数を確認できます。収納ケースは使い終えた刃の収納用としても活用できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9954適合本体389240/389340材質合金特殊鋼全長(mm)100刃長(mm)100刃厚(mm)0.5
野外用ナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)ラバー刃渡り(cm)8.2
ストライキングチゼルHultafors(ハルタホース)当日出荷
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
バールHultafors(ハルタホース)当日出荷
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります