絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(457)
  • エスコ(8,632)
  • TRUSCO(1,429)
  • BAHCO(バーコ)(1,256)
  • SK11(1,203)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • KTC(878)
  • RIDGID(日本エマソン)(797)
  • KNIPEX(クニペックス)(680)
  • Pro-Auto(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • BONDHUS(583)
  • ベッセル(567)
  • トップ工業(559)
  • JTC(549)
  • Wera(529)
  • ハゼット(494)
  • ANEX(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアピンセット(バルブ内蔵) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ内蔵)

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5
  • エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ)

    エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
    用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)
  • エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 1、2、4mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合サイズ【パッド】Φ1、Φ2、Φ3、Φ4質量(g)3.6
  • エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 6、8mmパッド用パッドホルダ

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    質量(g)4.6適合サイズ【パッド】Φ6、Φ8
  • エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ)

    エアピンセット(バルブ無し)

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5
  • ブラス製締付継手 PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手

    PISCO(ピスコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。
  • チューブフィッティングブラス PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。帯電防止チューブ(UE)との組合せで導電性を確保。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。シールゴム材質を変更可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-0021材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:FKM形状六角穴付ストレート カバー無しタイプ接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)6最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、熱媒体油RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアピンセット 帯電防止タイプ PISCO(ピスコ)

    エアピンセット 帯電防止タイプ

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ペン型の本体に真空発生器を内蔵、小型部品の組立てなどに最適。用途に合わせ、従来のR形状に加えてストレート形状をラインナップに追加。静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプ
    トラスコ品番178-1926セット内容エアピンセット本体:VTB-EG×1個、パットホルダ:Φ2・Φ4用×1個、パットホルダ:Φ6・Φ8用×1個、真空パッド(導電性ゴム):Φ2 ・ Φ4 ・Φ6 ・Φ8×各1個材質導電性ブタジエンゴム、樹脂本体A:導電性樹脂ABS、樹脂本体B:導電性樹脂PA、樹脂本体C:導電性樹脂POM、ディフューザ:黄銅+ニッケルメッキ、フィルタエレメント:PVFM、スプリング:ステンレス使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7到達真空度(kPa)-80使用流体空気流体温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応吸込流量(L/min)2(ANR)供給圧力(MPa)定格0.5ノズル径(Φmm)0.4
  • ”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
    トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング ブラスストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング ブラスストレート”

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバーが付いていますので、スパッタによる開放リングの作動不良がないのでスパッタの発生する環境にも最適です。カバー無しも標準で用意していますので多用途に使用可能です。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
    トラスコ品番442-6495材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング PPストレート”

    PISCO(ピスコ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具