ペンチ/プライヤ/ニッパー (4) 電設工事関連 (35) カテゴリ: 作業工具ブランド: KNIPEX(クニペックス)すべて解除
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm) 240 質量(g) 300 ハンドル コンフォートハンドル 圧着回数 3 仕上 ヘッド:磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 1.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) (10件のレビュー) 当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。
M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。
ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途 PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 全長(mm) 190 切断能力(mm2 ) 最大10 能力(mm2 ) ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10 圧着能力(mm2 ) 【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5 切断径(AWG) 8 質量(g) 170 仕様 パッケージ:無し 材質 ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×17×110 AWG ストリッピング・スクエア圧縮:32-8
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。
ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
スクリュージョイントは調節可能です。
握りやすいグリップ。
ハンドルは強化アルミパイプ。
カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途 銅/アルミニウムケーブル用 仕様 刃硬度:HRC54~56 全長(mm) 200 質量(g) 324 切断能力 (AWG)36557 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き (黒表面処理) 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:20 切断能力(mm)銅 多芯:70
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
AWG ストリッピング能力:28-6 材質(ボディ) グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃) 特殊工具鋼・油焼き入れ 能力(mm2 ) ストリッピング:0.08-16.0 全長(mm) 195 質量(g) 180 適合 交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23) 材質 ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 195×28×120 アズワン品番 65-0302-66
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途 オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用 全長(mm) 195 仕様 バネ付 トラスコ品番 478-7498 材質 高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g) 382 圧着範囲(mm2 ) (接続端子用)0.10~1.5 AWG 27-16
電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス) 欠品中
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途 フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。 トラスコ品番 337-1079 材質 鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼 全長(mm) 200 皮むき能力 AWG10~20 切断能力(mm)ケーブル Φ15
ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 オープンバレル端子圧着用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 230 質量(g) 250 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-2.5 クリンピング能力(AWG) 20-14
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
用途 米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。 材質/仕上 特殊工具鋼 質量(g) 59
マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
交換用ダイス KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
用途 9733-01/9733-02用 質量(g) 45
1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。
革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。
標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。
クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。
AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。
O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。
平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。
平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。
快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。
ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。
フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。
特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm) 200×46×15 質量(g) 257 切断能力(Φmm) 銅線 15(1/2)(多芯) 仕様 【ストリッピング】AWG10-20
精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌々日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパー。
シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。
極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。
ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。
4枚のブレードは交換が可能。(4枚一式)
スムーズに操作できる構造。
軽量でコンパクトなデザイン。
握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。
ボディーはスチール製。
刃の材質はオイル焼き入
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途 PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用 材質 ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm) 190 質量(g) 170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×17×110 AWG ストリッピング・スクエア圧縮:32-8 能力(mm2 ) ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10 圧着能力(mm2 ) 【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
圧着ダイス KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌日出荷
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
用途 ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用 仕様 圧着段数:3 適合 絶縁端子 全長(mm) 250 質量(g) 565 ハンドル プラスチックスリーブ (滑り防止加工済) 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。二枚刃付きです。
全長(mm) 200 質量(g) 340 切断能力 (AWG)36557 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:20 切断能力(mm)銅 多芯:70
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。材質は強化特殊鋼です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途 絶縁端子・オープンバレル端子圧着用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 240 質量(g) 300 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) オープンバレル端子:0.5-6.0、絶縁端子:0.75-6.0 クリンピング能力(AWG) オープンバレル端子:20-10、絶縁端子:20-10
マイクロプラグ用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
用途 小型プラグの圧着作業に。 全長(mm) 190 適合 D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグ トラスコ品番 478-7536 材質 高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ 質量(g) 305 圧着範囲(mm2 ) 0.03-0.56 AWG 32-20
絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。スクリュージョイントは調節可能です。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
絶縁エレクトロプライヤー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
1本のプライヤーに6つの機能を集約しています。電気工事用のマルチファンクションプライヤーとして、平材や丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、皮むき、エンドスリーブの圧着に使用できます。単線を傷つけずに掴めるよう、先端の掴み面は滑らかになっています。一方で、平材や丸材を保持するための掴み面とパイプグリップには、滑り止めの鋸歯状加工が施されています。ジョーの外側エッジを使用して、埋込み型ジャンクションボックスの加工や、通し穴のバリ取りが可能です。0.75から1.5mm2、および2.5mm2の導体用ストリップ穴を備えています。0.5から2.5mm2のエンドスリーブ用圧着ダイスを装備しています。高周波焼き入れを施した精密刃付きケーブルカッターにより、直径15mm(5 x 2.5mm2相当)までの銅線およびアルミニウムケーブルを切断できます。ワークへアクセスしやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントの採用により、遊びのない精密な動きを実現しています。開口ばね内蔵モデルでは、ロッキングレバーを作動させることで、他の機能を使っている間も切刃を閉じた状態に保持できます。インテリジェントラッチング機構により、プライヤーを全開にしなくても「掴む」動作が可能です。刃は閉じたまま保護されます。
用途 電気工事のあらゆる作業に最適 全長(mm) 200
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 翌日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様 圧着段数:3 全長(mm) 240 質量(g) 300 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 1.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。
最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途 エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 全長(mm) 180 材質 特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
交換用ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途 ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用 仕様 ●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968 適合 Wieland (ダイスのみ) 質量(g) 35 圧着能力(mm2 ) 4.0-10.0
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 熱収縮チューブコネクター用 仕様 圧着段数:3 全長(mm) 220 質量(g) 478 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-6.0 クリンピング能力(AWG) 20-10
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 3日以内出荷
精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途 非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用 仕様 圧着段数:4 全長(mm) 220 質量(g) 478 ハンドル コンフォート 仕上 ヘッド磨き・黒表面処理 クリンピング能力(mm2 ) 0.5-10.0 クリンピング能力(AWG) 20-8
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。てこの原理を最大限利用するデザインと新開発の刃形状により、少ない力で高い切断能力を発揮します。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径20mmまでのケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。二枚刃付き。
全長(mm) 200 質量(g) 340 切断能力 (AWG)36557 ハンドル 1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上 ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線 多芯:20 切断能力(mm)銅 多芯:70
クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
用途 各種圧着作業に。 全長(mm) 200 材質 高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス) 当日出荷 から 翌日出荷
4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途 lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用 仕様 ●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10 質量(g) 56 圧着能力(mm2 ) 1.25-2.5+3.0-6.0
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス) 当日出荷
てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
用途 ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。 全長(mm) 250 材質 高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ ハンドル 滑り止めのプラスチックカバー付
圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途 ABSコネクター用 仕様 ●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17 質量(g) 73 圧着能力(mm2 ) 1.0-6.0
圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス) 90日以内出荷
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途 非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用 仕様 ●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20 質量(g) 37 圧着能力(mm2 ) 0.75・1.5・2.5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります