(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
3/8″ユニバーサルソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角12角差込角(inch)3/8寸法d2(mm)17.5
ユニフレックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)3日以内出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適質量(g)50奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11全長L(mm)47.5外径(Φmm)差込部d2:17.5最大奥行(mm)t2:14寸法(inch)7/16差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
クローリングスパナSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1厚さ(mm)【スパナ部】17.5全長(mm)36.5質量(g)33外径(Φmm)【スパナ部】24.6サイズ(inch)5/8差込角(sq.)3/8開口幅(mm)11.9
ディープソケットSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)3.2質量(g)12奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:9全長L(mm)54外径(Φmm)差込部d2:16.5最大奥行(mm)t2:42.5差込角(sq.)3/8inchソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります