薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
電気工事士技能試験工具セットTSUNODA(ツノダ)当日出荷から3日以内出荷
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットです。持ち運びに便利な収納袋付きです。
三芯線切断対応!(Φ1.6mm×3芯) WIDE(ワイド) ニッパー 180mmTSUNODA(ツノダ)当日出荷
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)181質量(g)220切断能力(mm)(VVF)1.6×3頭部厚(mm)11頭部幅(mm)29切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6先端長(mm)20柄幅(mm)53切断能力(Φmm) より線14切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります