ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
小判型のスタンダードラチェットハンドル。
差込角(mm)12.7(1/2)全長(mm)270歯数(山)20質量(kg)0.5タイプツメ式
371 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドル用部品です。
用途ラチェット部品の交換用。適合機種371質量(g)109.0トラスコ品番810-9752
ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,378
1セット(15点組)
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
セット商品数15差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3
371 ビスTONE(トネ/旧:前田金属工業)欠品中
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9755適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371 爪TONE(トネ/旧:前田金属工業)翌々日出荷
ラチェット部品の交換用。
用途ラチェット部品の交換用トラスコ品番810-9754適合機種371・371B材質構造用鋼質量(kg)0.01
371B 歯車(ギヤ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷
トラスコ品番810-9758適合機種371B質量(g)63.1
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります