絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,059)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,437)
  • BAHCO(バーコ)(1,353)
  • SK11(1,209)
  • Wera(1,167)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(912)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(824)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
  • JTC(618)
  • KUKKO(クッコ)(607)
  • BONDHUS(582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハンドル色
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

    防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
    用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)180トラスコ品番276-1602質量(g)250タイプ手動式JIS規格非適合端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
    全長(mm)235質量(g)395適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2ハンドル色
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • フェルール端子用工具 ニチフ

    フェルール端子用工具

    ニチフ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    用途フェルール端子用仕様手動種別フェルール端子用全長(mm)200質量(g)360タイプ手動式JIS規格非適合適合端子TE0.5~TE6ハンドル色緑(黒)端子適用:NF0.5~NF6、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5
  • 防水端子用圧着工具 ニチフ

    防水端子用圧着工具

    ニチフ(3件のレビュー)
    19,580税込21,538
    1個
    当日出荷
    用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    防災用耐熱型閉端接続子(SQ)専用
    全長(mm)240質量(g)430適合端子SQ CE-2HP・5HPハンドル色
  • NA-3用アタッチメント ニチフ

    NA-3用アタッチメント

    ニチフ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途絶縁付センターピン棒型端子専用全長(mm)200質量(g)350適合端子1.25mm2、0.75mm2ハンドル色緑/黒
  • 110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具 ニチフ

    110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用工具

    ニチフ
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用仕様手動寸法(mm)230質量(g)470適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2ハンドル色
  • 絶縁トルクドライバー ニチフ

    絶縁トルクドライバー

    ニチフ
    32,980税込36,278
    1組
    40日以内出荷
  • 手動工具 ニチフ

    手動工具

    ニチフ
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に。トラスコ品番117-7102材質ダイス/クロムモリブデン鋼:ハンドル/機械構造用炭素鋼:ハンドルカバー/塩化ビニル適合端子2sq
  • 圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用 ニチフ

    圧着工具 手動 0.14~1mm2(AWG26-8)用

    ニチフ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様0.14~1mm2(AWG26-8)用、適用端子:NF0.14~NF10.0、NFG0.5~2.5、NFW0.5~2.5適合フェルール用全長(mm)180質量(g)300
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番223-9592全長(mm)512質量(kg)4
  • 手動分離式ポンプ ニチフ

    手動分離式ポンプ

    ニチフ
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    幅(mm)140全長(mm)580質量(kg)9.6高さ(mm)160
  • 手動油圧工具 ニチフ

    手動油圧工具

    ニチフ
    129,800税込142,780
    1個
    41日以内出荷
  • 電動油圧工具 ニチフ

    電動油圧工具

    ニチフ
    239,800税込263,780
    1個
    41日以内出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
  • 電動油圧式ポンプ ニチフ

    電動油圧式ポンプ

    ニチフ
    399,800税込439,780
    1個
    41日以内出荷
  • 油圧ヘッド(T形コネクタ用) ニチフ

    油圧ヘッド(T形コネクタ用)

    ニチフ
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
  • 油圧ヘッド(圧縮端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(圧縮端子用)

    ニチフ
    589,800税込648,780
    1個
    41日以内出荷
    仕様圧縮範囲:14~1000mm2全長(mm)396質量(kg)30出力(kN)490
  • 油圧ヘッド(裸端子用) ニチフ

    油圧ヘッド(裸端子用)

    ニチフ
    269,800税込296,780
    1個
    41日以内出荷
    裸端子用油圧ヘッド及びアタッチメント
    全長(mm)210質量(kg)7.5適合端子60, 80, 100, 150, 180, 200, 325mm2出力(kN)226
  • NOP120 圧着工具 ニチフ

    NOP120 圧着工具

    ニチフ
    149,800税込164,780
    1本
    41日以内出荷
    全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • 絶縁トルクドライバ ニチフ

    絶縁トルクドライバ

    ニチフ
    26,980税込29,678
    1台
    14日以内出荷
    締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。ビット先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。
    用途積算電力量計用。付属品0.8マイナス(-)ビット、No2プラス(+)ビットトラスコ品番124-3795材質ビット(+):炭素鋼、ビット(-):機械構造用炭素鋼、本体(ケース):ナイロン許容トルク(N・m)1.0(0.98±5%):3.0(2.94±10%):5.0・m(4.9±10%)設定トルク(Nm)1.0~5.0
  • 空気圧式工具(足踏) ニチフ

    空気圧式工具(足踏)

    ニチフ
    209,800税込230,780
    1個
    41日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具