スタンダードボディバッグ
アクティブシーンからデイリー使いに最適な定番のボディバッグ。
ショルダーベルトは取り外しができ、ポーチとしても使える。
生地には撥水加工を施し、雨の日も安心。
500mlのペットボトルも入る収納力で、旅行時のサブバッグとしてもおすすめです。
- 用途
- 撥水加工済みでアクティブシーンにも最適な、ポーチにもなる定番ミニバッグ。
- 仕様
- 体フィット形状・前面ループベルト
- 容量(L)
- (約)2.5
- 加工
- 撥水加工
- 寸法(cm)
- (約)高さ20×幅25×マチ幅6
- 主材質
- ポリエステル
- 全質量(g)
- (約)140
- 性別
- ユニセックス
- 室数
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


































