絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(62)
  • エスコ(2,648)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(249)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • Wera(190)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型スパナ イチネンTASCO

    薄型スパナ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • 超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
  • スーパーボールレンチ(ショート)9本セット イチネンTASCO

    スーパーボールレンチ(ショート)9本セット

    イチネンTASCO
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…84×128×16mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • トルクスL形レンチセット イチネンTASCO

    トルクスL形レンチセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
  • ピアスボールレンチ イチネンTASCO

    ピアスボールレンチ

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1セット
    翌々日出荷
    狭い場所でのネジ締めに。表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常 60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
    セット内容3.0×4.0/5.0×6.0/8.0×10.0寸法(mm)5×152×10、8×195×12、12×230×15
  • ピアスボールレンチ TA741SDシリーズ イチネンTASCO

    ピアスボールレンチ TA741SDシリーズ

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1セット(3本組)
    翌々日出荷
    狭い場所でのネジ締めに、表と裏で角度を15 度ずらすことで、通常60 度の反復角度が必要な場所でも30 度の反復角度でネジ締めが可能です。
  • スーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付) イチネンTASCO

    スーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付)

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…91×272×26mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/トリプルハンドル
  • 配管バンド早回しレンチ イチネンTASCO

    配管バンド早回しレンチ

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ソケット部はロングタイプ。 配管、ダクト、電機等の設備工事のボルト、ナットの着脱作業に大変効率よい作業が出来ます。10×13mmスパナ適合六角対辺12mm全長(mm)150
  • 全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用) イチネンTASCO

    全ネジレンチ(3/8”・1/2”兼用)

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    仕様軽天・ケーブルラック・配線など全ネジボルトの作業に抜群の威力を発揮! 全ネジ・吊りボルトのネジ山を潰さずネジ込み、取外し(逆転)が可能。 対辺6.35mm軸で着脱がワンタッチ。 W3/8、W1/2が兼用で使用できる W3/8:強力締め 曲げて早回し 戻し(逆転) W1/2:強力締め 曲げて早回し、締め戻しが可能 サイズ…全長148mm、最大径Φ30mm 質量…235g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2
  • ロング六角棒L形レンチセット イチネンTASCO

    ロング六角棒L形レンチセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    仕様セット内容…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
  • モンキーレンチ イチネンTASCO

    モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • コンビネーションスパナ イチネンTASCO

    コンビネーションスパナ

    イチネンTASCO
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 8機能ノンスリップスイベルレンチ イチネンTASCO

    8機能ノンスリップスイベルレンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 8機能
  • ボールポイント剛短レンチセット(ショート) イチネンTASCO

    ボールポイント剛短レンチセット(ショート)

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1セット
    翌々日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
    セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10寸法(mm)80×128×16
  • ボールポイント剛短レンチセット(ロング) イチネンTASCO

    ボールポイント剛短レンチセット(ロング)

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
    セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • フリーレンチ(六角・mm)4本組 イチネンTASCO

    フリーレンチ(六角・mm)4本組

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    180°ヘッドが曲がる!。タテ・ヨコ・ナナメ 使う場所を選ばない!
    寸法(mm)270×82×30先端サイズ3×4/5×6/7×8/10×12mm先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 8in1 リバースラチェットレンチ イチネンTASCO

    8in1 リバースラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    3,698税込4,068
    1足
    翌々日出荷
    1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない。内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。本締め可能。落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき。各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。
    全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)
  • ボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズ イチネンTASCO

    ボールポイント剛短レンチ TA741SEシリーズ

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1セット(7本組)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。、狭い場所でも作業が可能。
  • スティックボールレンチセット 9本組 イチネンTASCO

    スティックボールレンチセット 9本組

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット(9本組)
    翌々日出荷
    12角レンチ(4 ~10mm) 六角レンチで回すには最低60°の回転角が必要ですが、12角レンチでは30°で可能です。 ボールポイント使用時には補助ハンドルの六角穴にレンチを差し込んでハンドルと延長することができます。
    仕様●サイズ:81×235×20mm●セット内容:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10アズワン品番67-3075-38
  • ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm イチネンTASCO

    ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
    全長(mm)220レンチサイズ(mm)17口開き(mm)0~38
  • ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm イチネンTASCO

    ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
    全長(mm)220レンチサイズ(mm)19口開き(mm)0~38
  • スーパーボールレンチセット(9本組) イチネンTASCO

    スーパーボールレンチセット(9本組)

    イチネンTASCO
    8,198税込9,018
    1セット
    翌々日出荷
    ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…60×230×25mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • スーパーボールレンチ(ショート)7本セット イチネンTASCO

    スーパーボールレンチ(ショート)7本セット

    イチネンTASCO
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷
    ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…52×96×12mm。セット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6
  • シャークギアレンチフレキシブル24mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル24mm

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
  • シャークギアレンチフレキシブル21mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル21mm

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 。落下防止用穴1箇所 。電印仕上げサイズ21mm。スパナ部トルク値198N・m。ラチェットトルク値395N・m
  • シャークギアレンチフレキシブル19mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル19mm

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    サイズ 19mm用
    トルク(N・m)スパナ部:149、ラチェット:310アズワン品番65-1788-68
  • シャークギアレンチフレキシブル10mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチフレキシブル10mm

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    サイズ 10mm用
    トルク(N・m)スパナ部:24.8、ラチェット:65アズワン品番65-1788-63
  • シャークギアレンチ13mm イチネンTASCO

    シャークギアレンチ13mm

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    サイズ 13mm用
    トルク(N・m)スパナ部:51.6、ラチェット:125アズワン品番65-1788-74
  • 六角棒L形レンチセット イチネンTASCO

    六角棒L形レンチセット

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    仕様セット内容…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm先端形状六角
  • 六角棒L形レンチ イチネンTASCO

    六角棒L形レンチ

    イチネンTASCO
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ両口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様10×13mm全長(mm)225
  • 両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ片口ロングソケットタイプ

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 両口ラチェットレンチ イチネンTASCO

    両口ラチェットレンチ

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 薄口大口モンキーレンチ イチネンTASCO

    薄口大口モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    仕様通常のモンキーより大口で幅広い作業に対応します。 エルゴ設計のグリップは握力を均等に分散し、作業時の怪我からのリスクを軽減します。 移動ジョーのシャフトは完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強度を与えます。 通常のモンキーレンチより薄口で、狭い所での作業に最適です。218最大開口(mm)38移動ジョー厚(mm)4.5
  • 大口モンキーレンチ イチネンTASCO

    大口モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • 全ネジレンチ(3/8) イチネンTASCO

    全ネジレンチ(3/8)

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様90度に曲げられます。 適用ネジ径…全ネジ 3/8 質量…224g
  • 首振ラチェットめがねレンチ イチネンTASCO

    首振ラチェットめがねレンチ

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO

    首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • ロングメガネレンチセット45° イチネンTASCO

    ロングメガネレンチセット45°

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1セット(6本)ほか
    5日以内出荷
  • ロングめがねレンチ(45°) イチネンTASCO

    ロングめがねレンチ(45°)

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
スパナ/レンチ