絞り込み
二面幅(mm)
- 8(2)
- 10(3)
- 10×12(2)
- 12(3)
- 12×13(1)
- 12×14(1)
- 13(2)
- 13×14(1)
- 13×17(1)
- 14(1)
- 14×17(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(2)
- 19×21(2)
- 21(1)
- 21×23(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 23×26(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- S.E.K.(スエカゲツール)
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,626)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(188)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(111)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
特価

フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
コンビネーションレンチ24mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼全長(mm)310質量(g)428二面幅(mm)24
4イン1板ラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
コンビネーションレンチ22mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼全長(mm)285質量(g)329二面幅(mm)22
コンビネーションレンチ23mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)350二面幅(mm)23
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
4IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
8IN1リバースラチェットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
オープンレンチ23X26
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トラスコ品番853-3563材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)349二面幅(mm)23×26商品構成単品