絞り込み
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 8×10(1)
  • 10(1)
  • 10×12(1)
  • 12(1)
  • 12×13(1)
  • 13(1)
  • 13×14(1)
  • 13×17(1)
  • 19×21(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • S.E.K.(スエカゲツール)
  • モノタロウ(7)
  • トップ工業(54)
  • エスコ(48)
  • スーパーツール(31)
  • SK11(23)
  • MUST TOOL(21)
  • RED EAGLES(21)
  • MCC(松阪鉄工所)(15)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • イチネンTASCO(14)
  • GEDORE(14)
  • RS PRO(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • Wera(12)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • KH(基陽)(7)
  • KTC(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • ミトロイ(水戸工機)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4イン1板ラチェット S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット

    S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
  • 4イン1板ラチェット8・10×12・13MM S.E.K.(スエカゲツール)

    4イン1板ラチェット8・10×12・13MM

    S.E.K.(スエカゲツール)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
  • 4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    4IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
  • 8IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)

    8IN1リバースラチェットレンチ

    S.E.K.(スエカゲツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    これ1丁で8サイズをカバー 内側ソケットをスライドさせても反対側にソケットが飛び出しませんので狭所作業の妨げになりません。 ソケット部がディープタイプため奥深い所でも使用できます。 左右切替レバーにより、締め、緩め作業がスピーディーにできます。(19&15ミリ、14&10ミリ側の2ケ所)
    用途各種電路、配管支持金具の取付け、自動車・バイクの整備に全長(mm)242質量(g)286寸法D1(mm)35.2寸法D2(mm)28.4寸法T1(mm)30.9寸法T2(mm)22.7寸法T3(mm)5サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
ラチェットレンチ