絞り込み
二面幅(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(5)
- 9(1)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 24(1)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(3)
- 5/16×11/32(2)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(1)
- 3/8×7/16(2)
- 7/16(1)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2(1)
- 1/2×9/16(2)
- 9/16(1)
ブランド
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,644)
- BONDHUS(319)
- BAHCO(バーコ)(249)
- RS PRO(221)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(186)
- Wera(181)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- SAFETY TOOLS(111)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

T型ロングボックスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷先端形状六角寸法L1(mm)355寸法L2(mm)200寸法H2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナ 11mmx13mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷質量(g)112寸法L(mm)145寸法C(mm)9寸法D1(mm)23.6寸法D2(mm)24.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナセット5ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7759RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットスパナセット12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応
T型フレックスラチェットスパナ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷対辺寸法(mm)10ラチェット機構ありトラスコ品番811-8140RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンション調整レンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷寸法L(mm)480質量(g)280寸法D(mm)24.6寸法C(mm)9サイズ(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトテンション調整レンチセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷セット内容154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口スパナ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。