絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 180(1)
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(2,652)
  • BONDHUS(320)
  • BAHCO(バーコ)(249)
  • RS PRO(220)
  • エイト(217)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
  • Wera(190)
  • TRUSCO(189)
  • Pro-Auto(180)
  • トップ工業(149)
  • KTC(129)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(128)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
  • SK11(117)
  • スーパーツール(112)
  • SAFETY TOOLS(111)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
  • DEEN(85)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板ラチェットレンチ SUN UP

    板ラチェットレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
  • ロングコンビレンチ SUN UP

    ロングコンビレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    美しい鏡面磨き仕上げ。狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
    材質クロームバナジウム鋼
  • 4way 板ラチェットレンチ SUN UP

    4way 板ラチェットレンチ

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
    用途ボルト・ナットを回す作業に。
  • シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UP

    シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ

    SUN UP
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
    用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
  • 刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm SUN UP

    刈払機用T型レンチ 摩耗ネジ対応 13mm

    SUN UP
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    刈払機(草刈り機)の刈払刃の取り付けネジの締めゆるめ等に。摩耗しすり減ったナットもしっかり回します。(角が半分くらいまで摩耗した六角ナットもしっかり掴みます)。携帯に便利なカラビナ付き。刈払機のスピンドル軸の固定に便利な六角棒レンチ付き。ソケット部分はT型ハンドルから取り外し可能です。(差込角9.5mm)
    材質T型ハンドル・ソケット・六角レンチ/Cr-V、カラビナ/アルミニウム・スチール使用ボルトねじ(mm)13※1/2インチも可能アズワン品番64-8881-57
  • 軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UP

    軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ

    SUN UP
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • 72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP

    72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP

    SUN UP
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • 72ギヤコンビレンチSP SUN UP

    72ギヤコンビレンチSP

    SUN UP
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP

    ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°。ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
    用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • ヘクスローブレンチ SUN UP

    ヘクスローブレンチ

    SUN UP(1件のレビュー)
    889税込978
    1セット(8本)
    5日以内出荷
    カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
    用途ヘクスローブネジの締め緩めに。セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ヘクスローブ適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
  • スーパーロング六角棒レンチ SUN UP

    スーパーロング六角棒レンチ

    SUN UP(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UP

    ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ

    SUN UP(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
スパナ/レンチ