絞り込み
ブランド
- TRUSCO(2)
- BONDHUS(30)
- エスコ(6)
- エイト(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- Wera(2)
- KTC(2)
- Beta(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- SK11(1)
二面幅(mm)
- 3.5(2)
二面幅(inch)
- 9/64
- 0.028(5)
- 0.035(8)
- 0.05(39)
- 1/16(72)
- 5/64(83)
- 3/32(98)
- 7/64(62)
- 1/8(98)
- 5/32(96)
- 3/16(96)
- 7/32(81)
- 1/4(93)
- 5/16(93)
- 3/8(85)
- 7/16(16)
- 1/2(25)
- 9/16(15)
- 5/8(17)
- 3/4(16)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 101(2)
- 104(1)
- 124(1)
- 126(2)
- 130(1)
- 136(2)
- 152(1)
- 173(1)
- 179(1)
- 182(1)
- 187(1)
- 210(1)
- 229(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
再生紙使用マーク適合(5)
商品レビュー
- 以上(10)
- 以上(12)
- 以上(12)
- 以上(12)
価格
- 1,500円以下(46)
- 1,500-10,000円(13)
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
スパナ/レンチ :「HEX」の検索結果
スパナ/レンチは、ナットやボルトなどの取り付けや付け外しに使われる作業工具です。機械や車両を扱う作業、建築関係の工事など広範囲に用いられています。スパナは口の片側が開いてスピーディに作業ができるのが特徴です。片口スパナや両口スパナなどがあり、強く締め付ける時には打撃スパナが便利。レンチはナットやボルトを口で挟んで回し、しっかり締め付ける時に適しています。メガネレンチ、パイプレンチ、ラチェットレンチなど種類もさまざまです。ボルトやナットを傷めないようにするため、適切なサイズのスパナ/レンチを選ぶ必要があります。

六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
454 T型ハンドルヘックスドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角ロング 9/64インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8411形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥869税込¥9561本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
プロホールド L-レンチ 9/64インチ
BONDHUS¥549税込¥6041本当日出荷形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)
[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261セット(13本)当日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573BE形状L型サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥719税込¥7911本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ
エイト¥269税込¥2961本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3676材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ
ボール付レインボーレンチ (ロング)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット
Beta¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
六角棒レンチ
SK11¥169税込¥1861本当日出荷ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
六角棒レンチ (インチ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥499税込¥5491本当日出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。トラスコ品番824-5530長さ(mm)(レンチキーの内側)20、(レンチハンドルの内側)75サイズ(inch)9/64対辺寸法(inch)9/64適合キャップスクリュー1/16(インチ)
六角棒スパナ セミロング 9/64 単品
エイト¥22,980税込¥25,2781セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6582形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 9/64 単品
エイト¥5,998税込¥6,5981セット(100本)3日以内出荷トラスコ品番811-6558形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8再生紙使用マーク適合
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥829税込¥9121本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
























![[0.05x3/8インチ]六角棒レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03495782-260130-02.jpg)





![[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442650-250801-02.jpg)
![[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442415-250801-02.jpg)




![[Ball Hexagon]キーレンチ EA573BEシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442546-260130-02.jpg)
![9/64"x125mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64551683-210428-02.jpg)

![[Hexagon]T型レンチ EA573Fシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26443097-250806-02.jpg)