掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,858件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールナットソケットガードセット

    KTC(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットのガード交換用補給部品。
    機能ガード付き差込角(sq.)12.7
  • ディープソケットセット マルチクラフト

    ディープソケットセット

    マルチクラフト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。
    セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm差込角(mm)9.5(3/8インチ)
  • 20pcsメカニックツールセット trad

    20pcsメカニックツールセット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    スペースの限られた狭い場所での作業に最適 早送りツマミ付
    セット内容ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル、+ドライバービット:No.0・1・2、-ドライバービット:4・5・6mm、六角ビット:2.5・3・4・5・6mm差込角(mm)6.35山数ギア:20セット商品数20強度(Nm)ラチェット:20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートラチェットハンドル TRUSCO

    ショートラチェットハンドル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。ショート(スタビー)タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • エクストラクターソケット Pro-Auto

    エクストラクターソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
    用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
  • ソケットレンチセット 4130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 4130MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    用途産業機械整備付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7693セット内容ソケット(12角):4D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.5差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ケースTBP010
  • ソケットレンチセット 3130MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 3130MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(18点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    用途産業機械整備付属品PEケース仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番344-7685セット内容ソケット(6角):3S-07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24/ラチェットハンドル:RH3H/スピンナハンドル:NS3/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ボールジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数18点(ソケット:13/ハンドル:5)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×198×78ソケット内容(mm)【6角】7、8【12角】10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24
  • ソケットレンチセット 1850M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1850M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1セット(11点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    用途精密機器仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13ケースMCT1適合トレーTCS20830
  • 1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"sqx18mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx18mm ディープソケット

    エスコ(3件のレビュー)
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CT-18
  • 3/8"sqx11mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx11mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-11
  • ソケットホルダー WIZ'A

    ソケットホルダー

    WIZ'A(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ソケットの取り付け、取り外しが簡単。
    コマ数8
  • コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組 ANEX

    コンパクト ビット・ラチェット52 ビット10本組

    ANEX
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
    用途狭い箇所でのねじ回し作業にトラスコ品番764-7565セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼全長(mm)107質量(g)94差込角(mm)6.35
  • ソケット 1/2 PROXXON(プロクソン)

    ソケット 1/2

    PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)

    ロングヘックスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ロングタイプ
    全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)3/8
  • スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スタビー ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
    厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)117ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
  • ユニバーサルナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12角セミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット15mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット15mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)15
  • ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TRUSCO(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ショートタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 19角⇒12.7角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒12.7角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。寸法L(mm)56差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンソケット トップ工業

    ヘキサゴンソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
  • (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL6角スタンダードソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    6,998税込7,698
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
    付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 リング

    ミトロイ(水戸工機)
    449税込494
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

    ミトロイ(水戸工機)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法L(mm)58差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100
  • エビ ソケット 6角 差込角6.35mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ソケット 6角 差込角6.35mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードな対辺6角タイプです。
    差込角(mm)6.35穴角6角
  • インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ヘックスビットソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
    全長(mm)60差込角(mm)12.7先端形状ヘキサゴン適合OリングTO4019(対辺5~12mm)、TO4024(対辺14、17mm)
  • インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用セミロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
    付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
  • SDSシャンク ワンタッチアダプター JOB Master

    SDSシャンク ワンタッチアダプター

    JOB Master(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
    付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • 12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29差込角(sq.)12.7
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S材質構造用鋼全長(mm)55寸法L(mm)55差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 9.5sqヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
ソケット/ソケットレンチ