絞り込み
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,856件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sqナットグリップディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqナットグリップディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。 狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
    寸法L(mm)55差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sq12角ディープソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sq12角ディープソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角寸法L(mm)50差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • オイルプレッシャソケット KTC

    オイルプレッシャソケット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角は作業性の良い9.5sq.にしています。
    用途オイルプレッシャスイッチ脱着。寸法L(mm)58寸法l(mm)46
  • スピードTハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)表面処理無電解メッキ先端形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
  • 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用首振りソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物]
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
  • ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイント

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
    用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケット 27mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケット 27mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット 土牛

    防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット

    土牛(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1セット
    当日出荷
    防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
    用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
  • 超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル

    超剛鍛首振りミラーソケットアダプター

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
    用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    質量(g)160差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-46ギア数72
  • 軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角 MUST TOOL

    軸交換式ダブルソケット インナースライド 6角

    MUST TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
    用途建築・作業現場での作業に大変便利です。材質Cr-M鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)83ソケット形状6角
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
    用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)100角度(°)振り角:30寸法L2(mm)29軸(mm)6.35
  • マグネットソケットホルダー KTC

    マグネットソケットホルダー

    KTC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    磁力でソケットを固定するソケットホルダー。 クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。 強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。 ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。 クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。
    幅(mm)25.4全長(mm)304
  • 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)563寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17差込角(DR)3/8
  • 電動ドライバー用ショートソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ショートソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    新開発の超高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角開口です。軽量設計です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)77軸(mm)6.35
  • ナットくるくる2 未来工業

    ナットくるくる2

    未来工業
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルト用の高速ナット回し器です。市販のソケットへ差して電動ドライバーに取り付けるだけですぐ使用できます。
    用途吊りボルトへのナット留めに。材質NBR寸法(Φ×mm)42×20
  • ラチェットハンドル(伸縮式タイプ) H&H

    ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)

    H&H(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!
    差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
  • ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm SUN UP

    ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm

    SUN UP(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
    用途各種サイズのソケットを収納したセット品。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • ソケットレンチセット 200MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 200MISO

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(12点組)
    当日出荷
    大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
    用途大型機械整備差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【12角】24、27、30、32、36、41、46、50トラスコ品番116-2381セット内容ソケット(12角):6D-24、27、30、32、36、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.5差込角(mm)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ケースメタルケース:MC200M
  • ソケットアダプター 両頭ビット付 スターエム

    ソケットアダプター 両頭ビット付

    スターエム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
    用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65差込角(mm)12.7(1/2インチ)シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35外径(Φmm)16.5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • 9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
  • 1/2"sqx22mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx22mm ディープソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CT-22
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150歯数72×2トラスコ品番781-2141質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
  • マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)

    マグネットソケットホルダー

    SIGNET(シグネット)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
    全長(mm)300差込角(sq.)1/2クリップ数10個
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状+差込角(DR)1/4
  • スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スタビー ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
    厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)117ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
  • ドライバーハンドル ホーザン

    ドライバーハンドル

    ホーザン(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    欠品中
    差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェイスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    サーフェイスソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット28mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット28mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1509材質クロームバナジューム鋼質量(g)186差込角(mm)12.7二面幅(mm)28
  • スタンダードソケット15mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット15mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)15
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm

    TRUSCO(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ショートタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
ソケット/ソケットレンチ