カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,420)
- 9.5[3/8](2,376)
- 12.7[1/2](2,710)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](763)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,926)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
- KTC(399)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(239)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

蝶ネジソケット
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個当日出荷電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸材質クロム合金鋼寸法(mm)18×65×18全長(mm)65質量(g)47二面幅(mm)6.35
セミロングソケット
フジ矢¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90色ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
電動ドリル用強替軸ユニバーサルソケットアダプター
トップ工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止ソケット
KOSEI¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。 オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。 ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。 必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。 内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)全長(mm)105タイプ12角口径軸(mm)6.35
クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
強替軸ソケット
トップ工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。トラスコ品番363-0207全長(mm)200質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90寸法S(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個欠品中材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H
DAYTONA(デイトナ)¥299税込¥3291個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
スプラインソケットセット
SK11¥3,698税込¥4,0681セット(9個)当日出荷1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)7777差込角(mm[inch])6.35(1/4)ソケット内容ソケットホルダー付適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18クリップの色黄本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
3/8DR ショートソケット (6角)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)22差込角(DR)3/8
電動ドライバー用ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)104軸(mm)6.35
19角エクステンションバー
FPC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)35.5差込角(sq.)19.0(3/4")駆動角(sq.)19.0(3/4")
ソケットレンチセット 差込角9.5mm/6.35mm
KENOH¥2,498税込¥2,7481セット(40点組)当日出荷スタンダード品。ソケットレンチセット 40PC。丈夫なブローケース。ソケット(9.5mm角)はミリサイズとインチサイズが揃っているので幅広く使えます。ラチェットハンドル200mm(9.5mm角)、ソケットアダプター(9.5mm凹×6.35mm凸)、エクステンションバー75mm(9.5mm角)、プラグソケット21mm(9.5mm角)。スピンナーハンドル150mm(6.35mm角)。ブローケース。全長(mm)315質量(g)1600差込角(mm)6.35、9.5セット商品数40ソケット内容(mm)(ソケット/6.35)4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12、(ソケット/9.5)9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3/8", 7/16", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷質量(g)3600寸法L(mm)965差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm
SUN UP(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm用途各種サイズのソケットを収納したセット品。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
首振りショートラチェットハンドル
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
ソケットレンチセット 200MISO
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット(12点組)当日出荷大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。用途大型機械整備トラスコ品番116-2381セット内容ソケット(12角):6D-24、27、30、32、36、41、46、50/ラチェットハンドル:471/T形スライドハンドル:205/エクステンションバー:610(200mm)、611(400mm)質量(kg)11.5差込角(mm)19差込角(mm[inch])19(3/4)セット商品数12点(ソケット:8/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×180×98ソケット内容(mm)【12角】24、27、30、32、36、41、46、50ケースメタルケース:MC200M
ソケットレンチセット 1560MS
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5500セット内容ソケット(6角):3S-06、07、08、09、10、11、12、13、14、17、19、21、22/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ケースMCT2適合トレーTCB015
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
電動ドリル用(インパクト対応)マルチビットアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。トルク(N・m)47RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
ドライバーソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
3/8DR インチ ディープソケットセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット(9個)当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ材質クロムVanadiumの鋼鉄(Cr V)質量(g)1057タイプパッケージのタイプ:紙箱穴角6角差込角(inch)3/8サイズ(mm)W285×D85×H35