掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,861件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングソケットビット KOSEI

    ロングソケットビット

    KOSEI
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。 首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)153タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • ど強いビット2×110 4本組 ベッセル

    ど強いビット2×110 4本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット(4本)
    当日出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)110ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-18
  • ど強いビット 2×82 5本組 ベッセル

    ど強いビット 2×82 5本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
    用途ネジを締めたり、緩めたりする際に仕様耐久性180%、36V対応、磁力入材質長寿命ダイハード鋼全長(mm)82ビット段付刃先【強化リブ刃先】+2アズワン品番64-3671-17
  • 9.5角ソケット17-30 マキタ

    9.5角ソケット17-30

    マキタ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)30呼び17-30差込角(sq.)9.5
  • 9.5角ソケット13-28 マキタ

    9.5角ソケット13-28

    マキタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    適合機種WR180D ・WR101D全長(mm)28呼び13-28差込角(sq.)9.5
  • 1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-5 BAHCO(バーコ)

    1/2” インパクトソケット用ロックリング K560F-5

    BAHCO(バーコ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット用のロックリングです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-1905材質特殊工具鋼差込角(mm)適合:12.7
  • 781/A ソケットアダプター 3/8 1/4 Wera

    781/A ソケットアダプター 3/8 1/4

    Wera(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。
    トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
  • 9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル KTC

    9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1564差込角(mm)9.5
  • 6.3sq.ラチェットハンドル KTC

    6.3sq.ラチェットハンドル

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1548差込角(mm)6.3
  • 9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 ) KTC

    9.5sq.ソケットアダプタ(凹9.5→凸12.7 )

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1478
  • 9.5sq.セミディープソケット(六角) KTC

    9.5sq.セミディープソケット(六角)

    KTC
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:6角
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.ロングラチェットハンドル KTC

    19.0sq.ロングラチェットハンドル

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    欠品中
    40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
    厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1000質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5送り角度(°)9差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40ギア数40
  • 25.4sq.ソケット(十二角) KTC

    25.4sq.ソケット(十二角)

    KTC
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    穴角12角差込角(sq.)25.4
  • ソケットアダプター ベッセル

    ソケットアダプター

    ベッセル
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
    用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
  • インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
    適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
    適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
  • チェーンエクステンションドライブバー CUSTOR(クストー)

    チェーンエクステンションドライブバー

    CUSTOR(クストー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
    用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。付属品1/4・3/8アダプター各1個質量(g)374径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚
  • ソケットホルダー CUSTOR(クストー)

    ソケットホルダー

    CUSTOR(クストー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ソケットの抜き差ししやすいベアリングロック式。ホルダー部が回転、簡単にサイズの確認が出来ます。
  • 仮締用Wソケット12.7 椿モデル

    仮締用Wソケット12.7

    椿モデル
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。 手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。 表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。 4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
    用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに長さ(mm)65質量(g)300差込角(mm)12.7寸法D1(Φmm)48寸法D2(Φmm)29ソケット差し込み口(mm)12.7ソケットサイズ(mm)36×32ソケット形状12角
  • インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット トップ工業

    インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    便利なワンタッチアダプター付きセット
    セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)寸法(mm)340 x 55 x 120質量(g)2510差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角サーフェイスソケット
  • インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ) トップ工業

    インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター(変換タイプ)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
    用途差込角のサイズ変換に質量(g)344差込角(mm)凹19.0→凸12.7首振角度(°)30
  • 駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付変換アダプター6個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
    寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22穴角6角差込角(inch)1/2
  • Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.
    全長(mm)65質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
  • ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールソケット用プロテクター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
  • 1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。 標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。 レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。 スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。 脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
    質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
  • 1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM

    1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234

    FACOM(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    先端は高速鋼で処理されています。
    用途オフセット・アダプター長さ(mm)260質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4
  • ハネPソケット KAKUI

    ハネPソケット

    KAKUI
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。
    用途型枠作業用(セパレーター施工用)。摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用タイプハットセパ・Pコン兼用軸の形状6.35六角軸適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,400税込9,240
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)205首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    全長(mm)155首振ありヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • 3/8sqラチェットハンドル DEEN

    3/8sqラチェットハンドル

    DEEN
    6,200税込6,820
    1本
    当日出荷
    「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。
    全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 3/8sqエクステンションバー DEEN

    3/8sqエクステンションバー

    DEEN
    1,400税込1,540
    1本
    当日出荷
    50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
    差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 1/4sqエクステンションバー DEEN

    1/4sqエクステンションバー

    DEEN
    1,000税込1,100
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4sqアングルアダプタ DEEN

    1/4sqアングルアダプタ

    DEEN(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
    全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター DEEN

    1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター

    DEEN
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
  • 1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ) DEEN

    1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)

    DEEN
    727税込800
    1個
    5日以内出荷
    DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。
    穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
  • マグネットパネル DEEN

    マグネットパネル

    DEEN
    6,600税込7,260
    1個
    当日出荷
    裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。
    付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
ソケット/ソケットレンチ