カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,419)
- 9.5[3/8](2,375)
- 12.7[1/2](2,708)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](765)
- 25.4[1](429)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,921)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(635)
- KTC(401)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(239)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(216)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(157)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

電動ドライバーソケットアダプター(ユニバーサルタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。電動ドライバー等に取付けて各種ソケットが使用できます。軸径(Φmm)6.35摘要ソケット用首振角度(°)30
電動ドライバー用ソケットビット(L)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqクイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷質量(g)19寸法L(mm)20.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.ソケットレンチセット
KTC¥22,980~税込¥25,278~1セット(14個)ほか当日出荷樹脂成形トレイ付仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
12.7sq. ディープソケットセット
KTC¥10,980~税込¥12,078~1セット(5個組)ほか当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
ソケットアダプターセット
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷差込角のサイズを変換できます。セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
ラチェットハンドル付 ソケットレンチセット
SELECTED BY MARINTEC¥7,298税込¥8,0281式6日以内出荷付属品ソケット8種/ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)寸法(mm)エクステンションバー:75/150質量(kg)1.38種類ソケット:8/10/12/13/14/15/17/19mm差込角(mm)9.5(3/8インチ)ケース寸法(mm)W232×D108×H40ギア数72山
超剛鍛ミラーソケット10本組
ベッセル¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷工具管理に便利。一目瞭然、EVAトレー入りセット内容MTA200811: 対辺8/ΦD14mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201011: 対辺10/ΦD16mm/L6.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201211: 対辺12/ΦD18mm/L7.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201311: 対辺13/ΦD19mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201411: 対辺14/ΦD20mm/L8mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201711: 対辺17/ΦD23mm/L9mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA201911: 対辺19/ΦD27mm/L9.5mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202111: 対辺21/ΦD29mm/L10mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202211: 対辺22/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm、MTA202411: 対辺24/ΦD32mm/L13mm/下穴深さ55mm/全長115mm寸法(mm)個装:295×151×36
1/2 インパクト12角ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷セット内容14405M(12角ソケット)10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27差込角(mm)12.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】330×68×48
ユニバーサルジョイント 9.5mm
JTC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷変形防止スプリング内蔵でソケットを付けても垂れ下がりが少なく、狭い場所や奥まった場所への使用が便利。材質CR-V寸法(mm)9.5全長(mm)51外径(mm)19
マイクロヘッド ビットラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)厚さ(mm)【ヘッド】6全長(mm)90質量(g)40ヘッド幅(mm)18ギア数72
ロッキング首振りラチェット 9.5mm
JTC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷首が固定できます※JTC3013の後継商品用途180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。その他【差込】9.5mm全長(mm)268ギア数72
エクステンションクランプ (3本入)
Tite-Reach¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。用途狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
薄型ラチェットハンドル差込角
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼ハンドルTPR+PP
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)
MUST TOOL¥16,980税込¥18,6781個当日出荷作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
コンパクトラチェットハンドル
SK11¥4,198税込¥4,6181本当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。コンパクトヘッドと細やかなギアで狭所作業でも抜群の操作性です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)ギア数72(山)
両頭ソケットフリップソケットセット6in1
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)12.9質量(g)122対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
ビットラチェットセット(ラズベリー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,698税込¥7,3681セット(1個)欠品中数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
首振エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥229税込¥2521個当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込の特殊なカットで、ソケットを軽く差し込むと11度まで首を振り、最後まで押し込むと固定し通常のエキステンションバーと同じように使えます。一般的なユニバーサルジョイントと比べて操作しやすく、しっかりと力が加わります。深い場所で、周辺に障害物があり、少しの角度でかわせる作業にオススメ。全長(mm)38質量(g)72軸径D1(Φmm)12.3差込角(DR)3/8ソケット径(Φmm)17
ソケットセット (DESIGNトレー付)
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。質量(g)694穴角六角サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×121×44
4768シリーズスピンナハンドル リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899税込¥9891個当日出荷1/2"4768シリーズスピンナハンドル用リペアキットとなります。質量(g)70差込角(mm)1/2包装チャック袋
インパクトレンチ用ソケットピン&リングセット
BOSCH(ボッシュ)¥519~税込¥571~1セット当日出荷から翌々日出荷スペアー必要時・紛失時用に便利なピンとリングのセット用途ソケットの固定セット内容ピン2個、リング2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×115×5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥769税込¥8461個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
プッシュボタン式首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
レンチセット
WIZ'A¥899税込¥9891個当日出荷用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVC色シルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
9.5sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキット
KTC¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷BR390用のリペアキット適合BR390セット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・皿小ねじ×2質量(g)67差込角(sq.)9.5