絞り込み
全長(mm)
  • 165
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(7)
  • 125(5)
  • 127(3)
  • 130(6)
  • 137(3)
  • 153(4)
  • 155(4)
  • 160(19)
  • 163(8)
  • 167(3)
  • 170(11)
  • 175(6)
  • 180(10)
  • 185(4)
  • 190(9)
  • 195(6)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • WEICON(2)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ホーザン(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
    用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。全長(mm)165質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
  • ワイヤーストリッパー(AWG対応) ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー(AWG対応)

    ENGINEER(エンジニア)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
    用途絶縁電線のストリップに。全長(mm)165質量(g)350適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14
  • ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(細線用)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁ほか
    当日出荷
    柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
    トラスコ品番445-6874全長(mm)165質量(g)150適合電線0.25 - 1.0mm単線
  • ワイヤーストリッパー WEICON

    ワイヤーストリッパー

    WEICON
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
    全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2~6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10基本交換部品替刃(51100002)
  • ワイヤストリッパー(太線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(太線用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線適合電線径(Φmm)0.5~2.0
  • ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON

    ワイヤーストリッパ 1000V絶縁

    WEICON
    6,198税込6,818
    1丁
    翌日出荷
    用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10使用範囲(Φmm)5~12基本交換部品替刃(51100002)
  • ワイヤーストリッパー 165mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー 165mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    ビーハ社のワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応しています。
    全長(mm)165
  • 1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー エスコ

    1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
  • 絶縁ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼全長(mm)165質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
  • ニッパー付ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ニッパー付ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)176適合電線(mm2)1.5~2.5適合電線径(Φmm)8~13
電設工具特集
おすすめ人気ランキング
電設工事関連