絞り込み
ブランド
  • 古河電工パワーシステムズ
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(351)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(249)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(91)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • 未来工業(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    56,980税込62,678
    1組
    当日出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    58,980税込64,878
    1組
    当日出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    74,980税込82,478
    1組
    当日出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外導剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    外導剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    74,980税込82,478
    1組
    16日以内出荷
    輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6kV用絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    6kV用絶縁体剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    199,800税込219,780
    1組
    16日以内出荷
    この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
    用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ

    ケーブルシース・絶縁体剥取工具

    古河電工パワーシステムズ
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る
電設工事関連