絞り込み
ブランド
- 古河電工パワーシステムズ
- モノタロウ(14)
- 泉精器製作所(307)
- KNIPEX(クニペックス)(163)
- エスコ(153)
- ホーザン(82)
- JEFCOM(ジェフコム)(82)
- タジマツール(TJMデザイン)(78)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
- KLEIN TOOLS(34)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- ワイドミュラー(27)
- フジ矢(25)
- アイデアル(IDEAL)(25)
- TSUNODA(ツノダ)(23)
- ネグロス電工(22)
- ニチフ(21)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥56,980税込¥62,6781組当日出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥58,980税込¥64,8781組当日出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥74,980税込¥82,4781組当日出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
外導剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥74,980税込¥82,4781組16日以内出荷輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品RoHS指令(10物質対応)対応
6kV用絶縁体剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥199,800税込¥219,7801組16日以内出荷この工具は汎用性が高い6600V(22mm2~150mm2)用絶縁体剥ぎ取り工具専用とすることにより、刃の突き出し量を一定にして調整が不要となります。また安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。用途この工具は、6600V用電力ケーブル絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様調整要らずの高圧ケーブル絶縁体剥ぎ取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルシース・絶縁体剥取工具
古河電工パワーシステムズ¥19,980税込¥21,9781組当日出荷用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る