絞り込み
全長(mm)
- 170(1)
- 205(1)
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(42)
- JEFCOM(ジェフコム)(89)
- JOKARI(49)
- KLEIN TOOLS(36)
- KNIPEX(クニペックス)(268)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(63)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
- RS PRO(43)
- アイデアル(IDEAL)(24)
- エスコ(250)
- タジマツール(TJMデザイン)(79)
- ニチフ(25)
- フジ矢(25)
- ホーザン(81)
- 未来工業(30)
- 泉精器製作所(351)
- 潤工社(205)
- ブランドをもっと見る

マルチストリッパー 圧着機能付き
はくでん¥2,498税込¥2,7481個欠品中剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。用途配線作業全長(mm)205質量(g)310適合端子絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)剥離10~24AWG(0.2~6mm2)
圧着工具
はくでん¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
ケーブルカッター
はくでん¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷銅線・アルミ線・より線の切断に適した電線ケーブルカッターです。炭素鋼製の刃部と握りやすいPVCグリップを採用し、電気工事や配線作業に使用できます。材質55炭素鋼
ケーブルストリッパー
はくでん¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷ケーブルの被膜剥きに対応できるケーブルストリッパーです。全長(mm)170質量(g)210使用範囲(mm)25以下膜厚(mm)対応:0~5