ドライバー/ビットは、ねじを締めたり外したりする時に使われる作業工具。ドライバー(ねじ回し)は、小さなねじを回す時に使う精密ドライバー、一方向に回すだけでねじが回せるラチェットドライバーなど種類も多様です。握り心地の良い樹脂製のグリップや刃先にマグネットが入ってねじがくっつくタイプの製品が便利でしょう。ビットは電動ドライバーの先端に取り付けるパーツのこと。選ぶ時には適切なサイズと形状を確認し、摩耗に耐える高性能な製品を選ぶのがポイントです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1袋(12本)
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通なし
B-15 プラスビット ビックスB-15 プラスビットビックス
64,980税込71,478
1セット(100本)
36日以内出荷
ローラーキャビネットSRX SK11ローラーキャビネットSRXSK11
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
確かな品質で剛性が高く、立体精度が高いため歪みに強く耐久性に優れているローラーキャビネットです。1段目の引き出しは少し深めの設計で、ソケットを立てて収納できるソケットスタンド付きです。オートクローザー機構搭載で、引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用し、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。仕様ソケットスタンド:差込角9.5mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各15ピン)、差込角12.7mm用(スタンダードソケット用、ディープソケット用が各17ピン)質量(kg)67キャスター(mm)125×50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×490×985引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×101×1、576×380×49×1、576×380×75×3、576×380×154×2
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
8日以内出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
弓形本管トルクレンチ トップ工業弓形本管トルクレンチトップ工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
BXB6  防振エキステンションバー(IS) ビックスBXB6 防振エキステンションバー(IS)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】19A25S19D125D238
BP4 BX4 スライドマグネット ビックスBP4 BX4 スライドマグネットビックス
50,980税込56,078
1セット(10本)
36日以内出荷
D225
BP3 BX3 スライドマグネット ビックスBP3 BX3 スライドマグネットビックス
53,980税込59,378
1セット(10本)
36日以内出荷
D220
BP3 BX3 リングマグネット ビックスBP3 BX3 リングマグネットビックス
50,980税込56,078
1セット(10本)
36日以内出荷
D220
BP4 BX4 リングマグネット ビックスBP4 BX4 リングマグネットビックス
53,980税込59,378
1セット(10本)
36日以内出荷
D225
BUJ ユニバーサルジョイント ビックスBUJ ユニバーサルジョイントビックス
57,980税込63,778
1セット(10本)
36日以内出荷
BXB6  防振エキステンションバー(IR) ビックスBXB6 防振エキステンションバー(IR)ビックス
66,980税込73,678
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】19A25S19D125D238
BU3 ユニバーサルソケット スプリング付 ビックスBU3 ユニバーサルソケット スプリング付ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5D220
BP4 BX4 SM 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 SM 防振ソケット(IS)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP3 BX3 RM 防振ソケット(IR) ビックスBP3 BX3 RM 防振ソケット(IR)ビックス
58,980税込64,878
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 BX3 SM 防振ソケット(IS) ビックスBP3 BX3 SM 防振ソケット(IS)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 BX3 RM 防振ソケット(IS) ビックスBP3 BX3 RM 防振ソケット(IS)ビックス
50,980税込56,078
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP4 BX4 SM 防振ソケット(IR) ビックスBP4 BX4 SM 防振ソケット(IR)ビックス
58,980税込64,878
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BX4 防振ソケット(IR) ビックスBX4 防振ソケット(IR)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BU4 ユニバーサルソケット スプリング付 ビックスBU4 ユニバーサルソケット スプリング付ビックス
60,980税込67,078
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7
BP4 BX4 RM 防振ソケット(IR) ビックスBP4 BX4 RM 防振ソケット(IR)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP4 BX4 RM 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 RM 防振ソケット(IS)ビックス
55,980税込61,578
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BU4 ユニバーサルソケット ビックスBU4 ユニバーサルソケットビックス
59,980税込65,978
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7
BU4 防振ユニバーサルソケット(IS) ビックスBU4 防振ユニバーサルソケット(IS)ビックス
55,980税込61,578
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BP4 BX4 MG 防振ソケット(IR) ビックスBP4 BX4 MG 防振ソケット(IR)ビックス
50,980税込56,078
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BX6 防振ソケット(IS) ビックスBX6 防振ソケット(IS)ビックス
62,980税込69,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】19A25D238
BU3 ユニバーサルソケット ビックスBU3 ユニバーサルソケットビックス
51,980税込57,178
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5D220
BX4 エクステンションソケット 圧入マグネット ビックスBX4 エクステンションソケット 圧入マグネットビックス
54,980税込60,478
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7、【Type】DD225
BH-4VB ソケットビット ビックスBH-4VB ソケットビットビックス
72,980税込80,278
1セット(100本)
36日以内出荷
L60
BU3 防振ユニバーサルソケット(IS)スプリング付 ビックスBU3 防振ユニバーサルソケット(IS)スプリング付ビックス
55,980税込61,578
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP3 BX3 MG 防振ソケット(IR) ビックスBP3 BX3 MG 防振ソケット(IR)ビックス
53,980税込59,378
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BP4 BX4 MG 防振ソケット(IS) ビックスBP4 BX4 MG 防振ソケット(IS)ビックス
53,980税込59,378
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BU4 防振ユニバーサルソケット(IR) ビックスBU4 防振ユニバーサルソケット(IR)ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16D225
BH-5VB ソケットビット ビックスBH-5VB ソケットビットビックス
87,980税込96,778
1セット(100本)
36日以内出荷
L60
BX4 防振ソケット(IS) ビックスBX4 防振ソケット(IS)ビックス
55,980税込61,578
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】12.7A16
BX3 防振ソケット(IS) ビックスBX3 防振ソケット(IS)ビックス
51,980税込57,178
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BU3 防振ユニバーサルソケット(IR) ビックスBU3 防振ユニバーサルソケット(IR)ビックス
57,980税込63,778
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BD-4B ソケットビット ビックスBD-4B ソケットビットビックス
76,980税込84,678
1セット(100本)
36日以内出荷
BP3 BX3 SM 防振ソケット(IR) ビックスBP3 BX3 SM 防振ソケット(IR)ビックス
51,980税込57,178
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
BU3 防振ユニバーサルソケット(IR)スプリング付 ビックスBU3 防振ユニバーサルソケット(IR)スプリング付ビックス
52,980税込58,278
1セット(10本)
36日以内出荷
その他【Sq】9.5A12D220
ドライバー/ビット