絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 日本スプリュー(36)
- エスコ(28)
- ノガ(23)
- KUKKO(クッコ)(22)
- アキュレイト(21)
- ツガミ(14)
- ノーブランド(8)
- トップ工業(6)
- リコイルジャパン(5)
- ライト精機(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Thread Master(4)
- Forza(4)
- RS PRO(4)
- アドバネクス(4)
- ラングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- IRWIN(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る

ナットブレーカー
(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
ねじ山修復ヤスリ
(74件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
ねじインサート用 挿入工具
(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などにタイプP型
ネジ山修正器
(62件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。用途傷んだネジ山の修正材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)刃角(°)55硬度HRC62材質(刃)高炭素鋼