絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(4)
- 日本スプリュー(36)
- エスコ(28)
- ノガ(23)
- アキュレイト(21)
- ツガミ(14)
- ノーブランド(8)
- トップ工業(6)
- リコイルジャパン(5)
- ライト精機(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Thread Master(4)
- Forza(4)
- RS PRO(4)
- アドバネクス(4)
- ラングツールズ(4)
- TRUSCO(3)
- IRWIN(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
ナットブレーカー(両刃タイプ)セット
KUKKO(クッコ)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。セット内容ナットブレーカー(54-2・54-3)、替刃(54-2-M・54-3-M)、スパナ(17・19mm)全長(mm)109・134質量(kg)2刃幅(mm)14・16適合ナット10~36mm
ナットブレーカーセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷幅広い範囲のサイズに対応可能なセット品です。800 N/mm2までの引張強度のナットを押し割ることで取り外せます。ボルトのネジ山を損傷することなくナットを取り外し出来ます。ケース内には型取りフォームが入っておりツールの紛失予防になります。用途錆などで固着したネジと取り外しに。トラスコ品番691-9982セット内容ナットブレーカー(55-1、55-2、55-3)×各1、替え刃(55-1-M、55-2-M、55-3-M)×各1、ネジやすり×1材質工具鋼ケース寸法(mm)260×155×65ナット二面幅(mm)割れるナット:10~36強度区分対応可能なナット:8以下RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ修正ヤスリG
KUKKO(クッコ)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷M4-19までのボルトに使用できます。 爪が動くので様々なピッチに対応します。 Whitworth G Rohrgewinde規格のネジ修正ヤスリです。質量(kg)0.13
油圧ナットスプリッター
KUKKO(クッコ)¥849,800~税込¥934,780~1個翌日出荷自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
ネジ修正ヤスリ(DIN-ISO)
KUKKO(クッコ)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷DIN-ISO規格のネジ修正ヤスリです。質量(kg)0.13ねじピッチ(mm)0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
56-2用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-2)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-2質量(kg)0.72
56-1用 スペアパーツセット
KUKKO(クッコ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷油圧ナットブレーカー(56-1)用のスペアパーツセットです。適合適合プーラー品番:56-1質量(kg)0.3
油圧ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷外せなくなった強度区分5、6、8、10のナットに。油圧システムの為、最小限の力で作業が行えます。 スチール(炭素鋼)ナット専用。


































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)