絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,413件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 スーパーツール

    替刃

    スーパーツール(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • フレアナットレンチ イチネンTASCO

    フレアナットレンチ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
  • レバー式チューブベンダ イチネンTASCO

    レバー式チューブベンダ

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
    曲げ角度最大180°
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • パイプリーマー TRUSCO

    パイプリーマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)材質(刃)SK5直径(mm)35
  • チューブベンダー スーパーツール

    チューブベンダー

    スーパーツール(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
    曲げ角度0~180(°)
  • パイプカッタ替刃 SK(新潟精機)

    パイプカッタ替刃

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    当日出荷
    切れ味バツグン
    用途本体に合わせてご利用ください厚さ(mm)6
  • エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
    用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
  • ベアリングチューブカッター スーパーツール

    ベアリングチューブカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
    用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
  • 細径パイプ用 ベンダー Strong Tool

    細径パイプ用 ベンダー

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
    用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工にトラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)曲げ角度45~90°
  • ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC

    ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

    KTC(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
    用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
  • アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツール

    アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン

    スーパーツール(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい) GAONA(ガオナ)

    ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
    用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
  • コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチU

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • 単管・足場パイプカッター GISUKE(タカギ)

    単管・足場パイプカッター

    GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
    用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
  • 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口フレアーナットレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)
    979税込1,077
    1丁
    当日出荷
    ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
    用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
  • 被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO

    被覆銅管用スプリングベンダ(単品)

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
    用途被履銅管用全長(mm)2600
  • ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット)

    ゴム付ベルトレンチ

    HIT(ヒット)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
    全長(mm)300ベルト幅(mm)31
  • ステンレス用パイプカッター SK11

    ステンレス用パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
    用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
  • 汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ コジット

    汚れスッキリパイプ職人スリムブラシ

    コジット(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
    用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
  • 塩ビカッター HIT(ヒット)

    塩ビカッター

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
    全長(mm)235質量(g)385切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • チューブブラシ用接棒 野宮産業

    チューブブラシ用接棒

    野宮産業(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。両サイドがネジになっているので、継ぎ足すことが可能です。
    材質スチールワイヤー長さ(mm)600寸法(Φmm)4
  • フレアナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フレアナットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    配管用のレンチです。
  • コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    コーナレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • 赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
    用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-03
  • プラのこ バクマ工業

    プラのこ

    バクマ工業(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断全長(mm)370刃長(mm)225山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
  • これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り) GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。
    用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー長さ(m)6ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
  • フレポリカッター スーパーツール

    フレポリカッター

    スーパーツール(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
    トラスコ品番321-6489材質アルミ合金質量(g)155仕上シャンパンゴールド焼付塗装切断能力(Φmm)Φ38以下
  • バリュー・ハンド カンツール

    バリュー・ハンド

    カンツール(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
    仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
  • スプリングベンダーセット モノタロウ

    スプリングベンダーセット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(6本)
    当日出荷
    軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
    用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
  • たて型モーターレンチ SK11

    たて型モーターレンチ

    SK11
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
    用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
  • バリュー・PONTA カンツール

    バリュー・PONTA

    カンツール(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
    付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
  • 早送りワイドモーターレンチ スーパーツール

    早送りワイドモーターレンチ

    スーパーツール(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
    用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4981全長(mm)284質量(g)460最大口開き(mm)80口深(mm)48
  • 切れるモール用ハサミ ELPA

    切れるモール用ハサミ

    ELPA(1件のレビュー)
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
    全長(mm)170刃渡り(mm)43
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • ドレンクリーナー TRUSCO

    ドレンクリーナー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番115-3348材質本体:樹脂、ワイヤ:スチール全長(mm)300質量(kg)1.62能力清掃距離:7.5ヘッド径(Φmm)140動力手動/電動ドライバー清掃管径(mm)31~51ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.5
水道・空調配管用工具