2ページ目: トグルクランプ

205件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ用ゴム付ボルト IKURATOOLS(育良精機)

    トグルクランプ用ゴム付ボルト

    IKURATOOLS(育良精機)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    トグルクランプ用ゴム付ボルトです。
    用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
  • 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
    トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
    用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    669税込736
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 引型 SPEEDY B

    スピーディブロック 引型

    SPEEDY B
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
  • プレス3方締クランプ Strong Tool

    プレス3方締クランプ

    Strong Tool
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    上・下・横の3方向から締める工具です。
    用途木工作業や組み立て作業の固定・接着・釘打ちなどの使用します。トラスコ品番859-1954材質鋼板製口の開き(mm)60(タテ)口深(mm)60(ヨコ)
  • 50kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    50kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
  • 340kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    340kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-4寸法(mm)64.3×139.5×206(H)、(取付金具)64.3×49.2材質(本体)ステンレス製質量(g)635締付け能力340kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)105、(ハンドル)58
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 1200kg トグルクランプ エスコ

    1200kg トグルクランプ

    エスコ
    29,600税込32,560
    1個
    翌日出荷
    垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
    仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
  • 立型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    立型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
  • 押し型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    押し型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
  • トグルダウンクランプ6803 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6803

    ナベヤ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリクランプ カクタ

    バリクランプ

    カクタ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。
    用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
  • トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタ

    トグルクランプ用 ユニバーサルボルト

    カクタ
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トグルフッククランプ361 ナベヤ

    トグルフッククランプ361

    ナベヤ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
  • キャスティングクランプ SOUTHERN CROSS

    キャスティングクランプ

    SOUTHERN CROSS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。最大口開き(mm)100口深(mm)56
  • スピーディブロック ばね付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック ばね付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クランプ圧を調整したい場合に使用します。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
  • 91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    91kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
  • 550kg トグルクランプ エスコ

    550kg トグルクランプ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CN寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)2540締付け能力550kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
  • クランプセット品 マキタ

    クランプセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
    適合機種9911
  • 引き止め専用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    引き止め専用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • センサースイッチ付エアークランプ カクタ

    センサースイッチ付エアークランプ

    カクタ
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
  • トグルサイドクランプ6841 ナベヤ

    トグルサイドクランプ6841

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤ

    トグルダウンサイドクランプ6860

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6833 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6833

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6800 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6800

    ナベヤ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ