絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
- ナベヤ(75)
- SPEEDY B(33)
- エスコ(31)
- カクタ(19)
- スーパーツール(13)
- イマオコーポレーション(11)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- ST-SMITH(5)
- Strong Tool(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ベッセイ(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- Bcross(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組
スーパーツール¥239税込¥2631組当日出荷用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3917適合機種STDBS38F材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6内径(Φmm)6.5適合ねじM6外径(mm)19
トグルフッククランプS331
ナベヤ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SUS304質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.5締付力(kN)1全長×全高(mm)142×24
トグルフッククランプ421
ナベヤ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.32表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)275×40
トグルフッククランプ413
ナベヤ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質SM490質量(kg)0.29表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)2.5締付力(kN)2全長×全高(mm)270×42
トグルダウンクランプ133
ナベヤ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷付属品クランピングスクリュー材質SM490長さ(mm)91質量(kg)1.2ピッチ(mm)1.75表面処理亜鉛メッキボルト径M12RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)P1:5、P2:3.5締付力(kN)Q1:4.5、Q2:3.25全長×全高(mm)233×180
トグルフッククランプ363
ナベヤ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷フックキャッチの向きを変えると、水平と垂直取付の両方で使用できます。付属品フックキャッチ質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)106×13.5
トグルフッククランプ351-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341-L
ナベヤ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
強力トグルフッククランプ341
ナベヤ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ材質本体・フックキャッチ:FCD600/U字フック:SM490表面処理本体・フックキャッチ:黒(静電粉体塗装)/U字フック:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS312-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ナットランナークランプH型
ナベヤ¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷従来のナットランナークランプL型S型に加え、水平タイプのナットランナークランプH型です。 ナットランナー、電動ドライバー、インパルスレンチを使用して、トルク管理、高速クランプ、自動化が可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善が可能です。 アンクランプ側は、ストロークエンドが設けてあり、緩めすぎにより部品が分解することはありません。 シングルは片側締めタイプです。ダブルは両締めタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクランピングスクリュー931
ナベヤ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から92日以内出荷トグルダウンクランプ1個で2箇所のクランプが可能です。材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ113-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ252-L
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ112-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ251-L
ナベヤ¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ213-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ212-L
ナベヤ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応