3ページ目: トグルクランプ

特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグルダウンクランプ211-L ナベヤ

    トグルダウンクランプ211-L

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
  • 下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    下押さトグルクランプ 縦型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下押さトグルクランプ 横型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    下押さトグルクランプ 横型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    下方押え型。ハンドル横型。手動タイプのトグルクランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方押え型トグルクランプ ST-SMITH

    下方押え型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立型トグルクランプ ST-SMITH

    立型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを立てて下方向にクランプします。
    トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引き型トグルクランプ ST-SMITH

    引き型トグルクランプ

    ST-SMITH
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レバーを倒して引っかけてクランプします。
    トラスコ品番195-4464アズワン品番64-8700-53RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ロック機構付 ST-SMITH

    横型トグルクランプ ロック機構付

    ST-SMITH
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。ロック機構付きです。
    トラスコ品番195-4457アズワン品番64-8699-21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ST-SMITH

    横型トグルクランプ

    ST-SMITH
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レバーを倒して下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ 横押し型 ベッセイ

    トグルクランプ 横押し型

    ベッセイ
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
    用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)

    SPEEDY B
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)

    SPEEDY B
    789税込868
    1個
    当日出荷
    振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ T型

    SPEEDY B
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
  • B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY B

    B E-ラッチ トグルクランプ G型

    SPEEDY B
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
  • 重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ4000T2

    SPEEDY B
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
  • トグルクランプ(縦型) SPEEDY B

    トグルクランプ(縦型)

    SPEEDY B
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)168角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M8クランプ力(kN)2
  • 重荷重型トグルクランプ1700T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ1700T2

    SPEEDY B
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)63全長(mm)226質量(kg)1.11取付け方法穴径:8.5クランプ力(kN)17
  • トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付) SPEEDY B

    トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)

    SPEEDY B
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。トラスコ品番160-9191セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)250材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール質量(g)295角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6取付け方法穴径:5.5クランプ力(kN)1
  • トグルクランプ SPEEDY B

    トグルクランプ

    SPEEDY B
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05
  • ユニバーサルボルト カクタ

    ユニバーサルボルト

    カクタ
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様角田 ユニバーサルボルト M6材質スチール(SS400)
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。 セルフロック付。
    用途マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:40取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルクランプ(100万回耐久) カクタ

    デュアルクランプ(100万回耐久)

    カクタ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。 スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
    用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。 マシニング等の工作機器での治具部品。材質ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)幅(mm)使用に必要:30取付フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック スイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロックスイベル付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ワーク表面がフラットでないクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0087セット内容ナット2個材質質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    179税込197
    1個
    当日出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック 六角コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック 六角コンタクトボルト

    SPEEDY B
    99税込109
    1個
    当日出荷
    通常クランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10104、10105用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    239税込263
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0106材質ゴム質量(g)82018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10103用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0105材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10102用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0104材質ゴム質量(g)32018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10101用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0103材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10100用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0102材質ゴム質量(g)22018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ SPEEDY B

    スピーディブロック 10099用先端ゴムキャップ

    SPEEDY B
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
    用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0101材質ゴム質量(g)12018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
  • スピーディブロック 横型 SPEEDY B

    スピーディブロック 横型

    SPEEDY B
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    押しと引きの両方で使えます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。材質亜鉛メッキ済みスチール
  • コーナークランプ Strong Tool

    コーナークランプ

    Strong Tool
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    難しい角度切りが簡単にできます。
    用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です。仕様ブリスターパック入りトラスコ品番853-4703材質アルミ合金角度調整範囲45~90°締め付け幅(mm)(最大)75mm
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様プッシュプル型、横押え型エスコ品番EA639WE-2材質スチール(ニッケルメッキ)ストローク(mm)-1:15、-2:25寸法(mm)57×64全長(mm)225/245締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・側面取付型エスコ品番EA639WC-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)45×38全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    170kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・横フック型・フックの長さ調整可能エスコ品番EA639SF-21材質ステンレス寸法(mm)49.2×212×36.5(H)、(取付金具)49.2×38.1質量(g)270締付け能力170kg取付穴(mm)Φ5.6×4ベーススタンダードフック径(mm)8

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ