4ページ目: トグルクランプ

203件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
  • 318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    318kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-12材質ステンレス寸法(mm)44.4×121.8×42.3、(取付金具)44.4×39.7、(環の全長)87.5質量(g)225締付け能力318kg
  • 163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    当日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
  • 227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    227kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-3寸法(mm)36×173×47.6(H)、(取付金具)36×38材質(本体)ステンレス質量(g)265締付け能力227kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)65
  • 90kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    90kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-2寸法(mm)36×143.5×37.8(H)、(取付金具)36×37材質(本体)ステンレス質量(g)130締付け能力90kg取付穴(mm)5.5×6.3(4箇所)クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)85、(ハンドル)60
  • 27kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    27kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
  • 227kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    227kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-3寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9材質(本体)ステンレス製質量(g)355締付け能力227kg取付穴(mm)Φ7.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 200kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    200kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型、横フック型エスコ品番EA639FF材質スチール亜鉛メッキ寸法(mm)(取付金具)40×26、43×26全長(mm)167質量(g)155締付け能力200kg取付穴8箇所
  • 700kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    700kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
    仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-2材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)60×118.8×85.6(H)、(取付金具)60×51、28×40、(環全長)146、(環径)8締付け能力700kg取付穴6箇所
  • 400kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    400kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    3,280税込3,608
    1個
    翌日出荷
    軸穴を変えることで縦横切替できます。(表記寸法は横使用時) 環の長さ調整が可能です。
    仕様縦横兼用ラッチ型エスコ品番EA639FE-1材質スチール、亜鉛メッキ寸法(mm)(本体)48×103.66×60.5(H)、(取付金具)48×35、19×39、(環全長)110.5、(環径)6締付け能力400kg取付穴6箇所
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639FA-2材質ステンレス製寸法(mm)53×132.4×149(H)、(取付金具)53×47.6質量(g)700締付け能力900kg取付穴(mm)Φ7.1×4
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
  • トグルサイドクランプ ブラック 6841B ナベヤ

    トグルサイドクランプ ブラック 6841B

    ナベヤ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー ブラック 6880B ナベヤ

    クランピングスクリュー ブラック 6880B

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
    強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランピングスクリュー ブラック 6890B ナベヤ

    クランピングスクリュー ブラック 6890B

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
    強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ

    トグルダウンクランプ ブラック6830B

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ ブラック6800B ナベヤ

    トグルダウンクランプ ブラック6800B

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横押し型エアークランプ カクタ

    横押し型エアークランプ

    カクタ
    25,980税込28,578
    1個
    33日以内出荷
    横押し型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリクランプ(下方押え型) スーパーツール

    バリクランプ(下方押え型)

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
  • エアー式バリクランプ(下方押え型) スーパーツール

    エアー式バリクランプ(下方押え型)

    スーパーツール
    25,980税込28,578
    1台
    30日以内出荷
    下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
  • ナットランナークランプL型用取付けベース ナベヤ

    ナットランナークランプL型用取付けベース

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型用クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプL型用クランプバー

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプL型 ナベヤ

    ナットランナークランプL型

    ナベヤ
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用取付けベース ナベヤ

    ナットランナークランプS型用取付けベース

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用素材クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプS型用素材クランプバー

    ナベヤ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型用標準クランプバー ナベヤ

    ナットランナークランプS型用標準クランプバー

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質S45C熱処理焼入HRC26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットランナークランプS型 ナベヤ

    ナットランナークランプS型

    ナベヤ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
    材質シリンダ:A7072ピストン:SCM440クランプボルト:SCM435表面処理クランプボルト:黒染め熱処理ピストン:焼入HRC45クランプボルト:焼入HRC45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力トグルフッククランプ6849PH ナベヤ

    強力トグルフッククランプ6849PH

    ナベヤ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ(受側)材質本体:鍛造、レバー:可鍛鋳鉄、フックキャッチ:鍛造表面処理黒染め(本体・フックキャッチ)、亜鉛メッキ(フック部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ

    トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

    ナベヤ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ6848V ナベヤ

    トグルフッククランプ6848V

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ(受側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ6848H ナベヤ

    トグルフッククランプ6848H

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品フックキャッチ(受側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤ

    トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

    ナベヤ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ6847SU ナベヤ

    トグルフッククランプ6847SU

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400全長253質量(kg)0.3表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ6847 ナベヤ

    トグルフッククランプ6847

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルフッククランプ6847S ナベヤ

    トグルフッククランプ6847S

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400全長242表面処理亜鉛メッキ引力(kN[kg])3全高38RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ6844 ナベヤ

    トグルサイドクランプ6844

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力トグルサイドクランプ6842PL ナベヤ

    強力トグルサイドクランプ6842PL

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力トグルサイドクランプ6842 ナベヤ

    強力トグルサイドクランプ6842

    ナベヤ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付材質本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400表面処理本体:エナメル塗装、ハンドル:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルサイドクランプ6840S ナベヤ

    トグルサイドクランプ6840S

    ナベヤ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質SS400長さ(mm)35全長139質量(kg)0.4ピッチ1.25表面処理亜鉛メッキボルト径M8寸法EM20×1.5全高86RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
  • サポーティングアーム6895 ナベヤ

    サポーティングアーム6895

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ