カテゴリ
絞り込み
締圧力(kN[kgf])
ブランド
- モノタロウ(16)
- ナベヤ(75)
- エスコ(50)
- SPEEDY B(34)
- カクタ(19)
- イマオコーポレーション(17)
- RS PRO(14)
- スーパーツール(13)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- ST-SMITH(5)
- Strong Tool(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ベッセイ(1)
- マキタ(1)
- SOUTHERN CROSS(1)
- BALLUFF(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Bcross(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
スピーディブロック M8用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥759税込¥8351個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0109材質ゴム質量(g)172018年トラスコ掲載ページ4 1733
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から6日以内出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
押し型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ゴムキャップ付コンタクトボルト
SPEEDY B¥579~税込¥637~1個当日出荷仕上げ表面などのクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
スピーディブロック M12用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0111材質ゴム質量(g)432018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M10用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0110材質ゴム質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 重荷重 縦型
SPEEDY B¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から翌々日出荷重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
68kg トグルクランプ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷小型の下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ用ゴム付ボルト
IKURATOOLS(育良精機)¥249~税込¥274~1個当日出荷トグルクランプ用ゴム付ボルトです。用途トグルクランプ用交換部品材質本体:スチール、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム品名トグルクランプ用ゴム付ボルトボルト径M4ねじ寸法(mm)M4XP0.7
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)
IKURATOOLS(育良精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60
デュアルクランプ(100万回耐久)
カクタ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。用途マシニング等の工作機器での治具部品。RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディブロック M6用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥669税込¥7361個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0108材質ゴム質量(g)92018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック M5用先端ゴムキャップ
SPEEDY B¥579税込¥6371個当日出荷適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。用途コンタクトボルトに装着します。トラスコ品番855-0107材質ゴム質量(g)62018年トラスコ掲載ページ4 1733
スピーディブロック 引型
SPEEDY B¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレート
プレス3方締クランプ
Strong Tool¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷上・下・横の3方向から締める工具です。用途木工作業や組み立て作業の固定・接着・釘打ちなどの使用します。トラスコ品番859-1954材質鋼板製口の開き(mm)60(タテ)口深(mm)60(ヨコ)
エスコ 50kg トグルクランプ(スチール製)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-2材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104クランプネオプレンキャップ操作時計締付け能力(kg)50
50kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷仕様プッシュプル型・横押え型エスコ品番EA639SE-1材質スチールストローク(mm)15.5寸法(mm)(取付金具)23×42全長(mm)104締付け能力50kgクランプネオプレンキャップ操作反時計
90kg トグルクランプ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-2寸法(mm)39.7×64.65×104、(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス製質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプ六角ボルト頭開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1200kg トグルクランプ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。仕様プッシュプル・プレス型エスコ品番EA639EF-2ストローク(mm)50質量(kg)7.4本体寸法(mm)126×210×290(H)(ハンドルを除く)締付け能力1200kg取付穴4箇所クランプ六角ボルト頭(M10×P1.5)
立型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
押し型トグルクランプ ロック機構付
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質(本体)SPCC質量(g)380寸法D(Φmm)11材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法d(Φmm)6.7材質(ベース)SCM440材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8698-70材質(シャフト)S45C材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)寸法MM8締圧力(kN)3
バリクランプ
カクタ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。 下方押え型トグルクランプ。用途耐久性を求められる用途に最適。 熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
トグルフッククランプ361
ナベヤ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷付属品フックキャッチ質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.73締付力(kN)1.5全長×全高(mm)145×19.5
トグルクランプ (オートアジャスト)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204
トグルクランプ
エスコ¥1,390税込¥1,5291個翌日出荷垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT12
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R16W20H14.8質量(g)27.8タイプフェノール樹脂製D23MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ トグルクランプ専用ナット TCDNUT TCDNUT08
イマオコーポレーション¥969税込¥1,0661個5日以内出荷・トグルクランプの交換用ナットとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R12W15.3H12.8質量(g)17.1タイプフェノール樹脂製D18MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
キャスティングクランプ
SOUTHERN CROSS¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。最大口開き(mm)100口深(mm)56