3ページ目: トグルクランプ

261件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスティングクランプ SOUTHERN CROSS

    キャスティングクランプ

    SOUTHERN CROSS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。最大口開き(mm)100口深(mm)56
  • スピーディブロック ばね付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロック ばね付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クランプ圧を調整したい場合に使用します。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1733
  • ロータリープレイン(M12×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリープレイン(M12×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。
    用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリアミド(PA)質量(g)72寸法L1(mm)51.0寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25寸法W(mm)17許容荷重(N)垂直:2940表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM12タキゲンコード20464
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-3材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 318kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    318kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,190税込7,909
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型エスコ品番EA639WA-2材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)57×64全長(mm)210締付け能力318クランプポリエチレンキャップ
  • 204kg トグルクランプ(オートアジャスト) エスコ

    204kg トグルクランプ(オートアジャスト)

    エスコ
    6,950税込7,645
    1個
    翌日出荷
    ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能
    仕様水平レバー型・下方押え型エスコ品番EA639WA-1材質スチール(ニッケルメッキ)寸法(mm)42×45全長(mm)167締付け能力204クランプポリエチレンキャップ
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    7,450税込8,195
    1個
    翌日出荷
    仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-13材質ステンレス寸法(mm)54×171.9×76.1、(取付金具)54×60.3、(環の全長)114.5質量(g)680締付け能力900kg
  • 225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    225kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    仕様縦ラッチ型エスコ品番EA639SF-1材質ステンレス製寸法(mm)36×81×87(H)、(取付金具)35×26質量(g)113締付け能力225kg
  • 91kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ

    91kg トグルクランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639SA-12寸法(mm)(取付金具)39.7×25.4材質(本体)ステンレス質量(g)170締付け能力91kg取付穴(mm)Φ5.2×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39.7×64×104開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
  • 900kg トグルクランプ(ラッチ型) エスコ

    900kg トグルクランプ(ラッチ型)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    仕様ラッチ型・環長さ調節可能エスコ品番EA639FB-2寸法(mm)(取付金具)60.3×54材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)質量(g)680締付け能力900kg取付穴(mm)Φ8.5×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×74×74(レバーは除く)
  • 550kg トグルクランプ エスコ

    550kg トグルクランプ

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CN寸法(mm)(取付金具)64.3×76.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)2540締付け能力550kg取付穴(mm)Φ8.7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95.2×229.2×342開き角度(度)(バー)ロールピンあり:100、ロールピンなし:140、(ハンドル)ロールピンあり:48、ロールピンなし:60
  • 50kg トグルクランプ エスコ

    50kg トグルクランプ

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
  • クランプセット品 マキタ

    クランプセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    作業台等に固定して小物研削が効率良く行えます。
    適合機種9911
  • 引き止め専用型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    引き止め専用型トグルクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • センサースイッチ付エアークランプ カクタ

    センサースイッチ付エアークランプ

    カクタ
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    下方押え型エアークランプ。
    用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 横型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション

    横型トグルクランプ ロック機構付

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)315材質(グリップ)ポリ塩化ビニル最高高さ(mm)127材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC最大長(mm)178.5材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)70締圧力(kN)1.1(F1)/2.2(F2)
  • トグルサイドクランプ6841 ナベヤ

    トグルサイドクランプ6841

    ナベヤ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様クランピングスクリューラバーキャップ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンサイドクランプ6860 ナベヤ

    トグルダウンサイドクランプ6860

    ナベヤ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6833 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6833

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルダウンクランプ6800 ナベヤ

    トグルダウンクランプ6800

    ナベヤ
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • セーフティロック付トグルクランプ イマオコーポレーション

    セーフティロック付トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
  • ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付) スーパーツール

    ボルト・ナット(ステンレス製・ゴムヘッド付)

    スーパーツール
    659税込725
    1組
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3925適合機種STD08F材質ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム寸法(mm)(ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5全長(mm)25質量(g)5対辺(mm)(六角)7、(四角)8.1×9.5ねじ寸法(mm)M4×P0.7
  • トグルダウンクランプ211-L ナベヤ

    トグルダウンクランプ211-L

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
    付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロック 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 縦型

    SPEEDY B
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
  • トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    縦ラッチ型。
    材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
  • トグルクランプ (ラッチ型) エスコ

    トグルクランプ (ラッチ型)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    ラッチ型・横フック型。
    材質スチール (亜鉛メッキ)
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
    寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
  • トグルクランプ エスコ

    トグルクランプ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
  • トグルクランプ (ステンレス製) エスコ

    トグルクランプ (ステンレス製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    垂直レバー・下方押え型。
    寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 67.2mm重さ = 315gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 34.9mm重さ = 270gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 32mm重さ = 380gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 100°ジョー深さ = 65.7mm重さ = 395gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 150gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 108°動作張力 = 2000N重さ = 170gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°動作張力 = 3500N重さ = 800gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO水平トグルクランプ
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 94°動作張力 = 2500N重さ = 434gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 水平トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 水平トグルクランプ

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO水平トグルクランプ
    仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 94°動作張力 = 750N重さ = 100gRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 垂直トグルクランプ RS PRO

    RS PRO 垂直トグルクランプ

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro トグル. メーカー独自の RS Pro ブランドの水平 垂直プッシュプル型トグルクランプは、側面又はエンドクランプを使用して低プロファイルを実現できる利点があり、高さ制限がある用途に最適です。大きな動力伝達と最小限の操作力を備えたこのトグルクランプは、クランプ力を最大限に高め、どんな作業にも力をかけられます。特長と利点. 大きく、すばやく開くことができます 亜鉛めっきと不動態化 ステンレス鋼製リベット ベアリングはあらかじめ潤滑されている 人間工学に基づいた耐油性ハンドル。大きなグリップ面と柔らかい部品を備えています クランプの設計により、高い保持力と操作速度とリリース速度が実現されています. これらのトグルクランプは、どのような場所で使用できますか?. このプッシュプル型トグルクランプは、穴開け、溶接、折り曲げ、研削、テスト、取り付け時の金属加工産業など、さまざまな用途に使用できます。また、木材やプラスチック産業での接着、切断、治具のフライス加工にも適しています。クランプ力とは何ですか?. クランプ力とは、クランプを閉じるときにかかる力のことで、アームとコンポーネントの間で測定されます。ハンドリング力とは何ですか?. 操作力とは、閉じたアームが加工物に移動する力です。機械の力が加わったときに変形する危険性はありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90° →150°動作張力 = 2500N重さ = 435gRoHS指令(10物質対応)対応

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

トグルクランプ