絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(1)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- MAYHEW
- モノタロウ(3)
- Ampco(11)
- BAHCO(バーコ)(30)
- BIGMAN(ビッグマン)(15)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(24)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- RS PRO(12)
- SK11(30)
- エスコ(202)
- オーエッチ工業(16)
- スーパーツール(9)
- バクマ工業(35)
- マルキン印(12)
- モトコマ(11)
- ヤヨイ化学(10)
- 土牛(45)
- 浅野木工所(12)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る

平タガネ
MAYHEW¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)195質量(g)405刃幅(mm)22軸(mm)19サイズ(mm)W22×D195×H19
平タガネ
MAYHEW¥2,898税込¥3,1881本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11
平タガネ
MAYHEW¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)450質量(g)1000刃幅(mm)22軸(mm)19ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W22×D450×H19
木工用チゼル&ハンマー
MAYHEW¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷ハンマー不要の5/16木工用のチゼル&5/16ハンマーヘッドです。木工用のノミは木材やその他の柔らかい素材に溝を彫ったり切ったりできます。バネ式ハンマーは頑丈な鋼鉄製のヘッドで、釘やその他の留め具を打ち込むのに使用します。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6寸法(inch)先端:5/16・5/16先端サイズ(mm)7.9・7.9
バール(スクレーパー付)
MAYHEW¥4,398~税込¥4,838~1本翌日出荷サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。用途釘ぬき、木材などの解体作業に材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
バール/タガネ/クサビ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら