カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(24)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(20)
- 600~650未満(29)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(33)
- 1000~1200未満(13)
- 1200~1400未満(16)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(202)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: バール/タガネ/クサビ

30x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-30材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)270刃幅(mm)30
20x220mm フラットチゼル
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-20材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)250刃幅(mm)20
750mm 平バール
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-28材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):7.5全長(mm)750質量(g)1800寸法a(mm)7.5寸法b(mm)27尾部幅(mm)27
360mm 平バール
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-25材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.5全長(mm)360質量(g)400寸法a(mm)4.5寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
180mm 平バール
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷軽量で曲がりにくい。完全焼入れを施し、強力タイプに仕上げています。バールの釘抜き部は、小さく繊細につくられています。手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。エスコ品番EA519MD-22材質機械構造用炭素鋼形状先端:両端が釘抜き状、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):2.5全長(mm)180質量(g)70柄長さ(mm)10×5尾部幅(mm)12![750mm [スクレーパー付]バール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49894477-260409-02.jpg)
750mm [スクレーパー付]バール
エスコ¥5,400税込¥5,9401個翌日出荷軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。頭部はハンマーで叩きやすい形状になっており、ハガシ作業で壁際の隙間などにハンマーで頭部を叩き込んで使用できます。また、鶴のような特徴的な形をしており、より軽い力でハガシ作業が行えます。尾部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。高所作業の安全ロープ用穴付き。エスコ品番EA519MD-17材質機械構造用炭素鋼、鋼管軸径(Φmm)22(持ち手部)全長(mm)750質量(g)1440尾部幅(mm)45
45x400mm ミニテコ
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。エスコ品番EA519MB-3材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)15×8全長(mm)400質量(g)660先端幅(mm)45
40x300mm ミニテコ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。エスコ品番EA519MB-2材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)15×8全長(mm)300質量(g)350先端幅(mm)40
チゼルセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 スタンドホルダー付です。用途各種タガネ、ポンチ作業にトラスコ品番828-7338セット内容750、731-5、741-1、745-3、745A-4、746-1材質クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック質量(g)561
ミルタガネ23本セット
FFC(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷仕様ハンドル付セット内容プラスチックケーススタンドに入った23本セットとハンドル(金具付)、No.1~No.22各 1 本






































![750mm [スクレーパー付]バール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49894477-260409-02.jpg)