絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
778件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工用平タガネ(グリップ付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    電工用平タガネ(グリップ付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
    全長(mm)250
  • チスタガネ かじ平

    チスタガネ

    かじ平
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
    用途コンクリート・ブロックのハツリ作業に。硬度HRC(刃部)48±2
  • フロアーネイル釘しめ かじ平

    フロアーネイル釘しめ

    かじ平
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端部の突起部をフロアネイルのくぼみに入り、滑りにくく、効率良く作業が行えます。小型で使いやすい150mm設計。
    用途フロア釘の釘しめ作業に全長(mm)150質量(g)110
  • 平たがねセット エスコ

    平たがねセット

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    材質工具鋼
  • 8x180mm溝切チゼル エスコ

    8x180mm溝切チゼル

    エスコ
    3,540税込3,894
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)180先端幅(mm)8
  • 7x165mm溝切チゼル エスコ

    7x165mm溝切チゼル

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    仕様クロムバナジウム鋼全長(mm)165先端幅(mm)7
  • 1800mmワーキングバー エスコ

    1800mmワーキングバー

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様先端焼入れ処理材質スチール全長(mm)1800mm質量(kg)7.3kg軸径24mm先端幅(mm)45mm
  • 1500mmワーキングバー エスコ

    1500mmワーキングバー

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    仕様先端焼入れ処理材質スチール全長(mm)1500mm質量(kg)6kg軸径24mm先端幅(mm)45mm
  • 1200mmワーキングバー エスコ

    1200mmワーキングバー

    エスコ
    7,250税込7,975
    1個
    翌日出荷
    仕様先端焼入れ処理材質スチール全長(mm)1200mm質量(kg)4.8kg軸径24mm先端幅(mm)45mm
  • 伐倒用アルミクサビ バローベ

    伐倒用アルミクサビ

    バローベ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    アルミ合金を採用した伐倒用クサビです。金属製で耐久性や打ち込み時の打感に優れ、鉄クサビよりも大幅に軽量です。
    用途伐倒用クサビ。シルバー
  • L型クランプ オネジ・ハンドル付 スーパーツール

    L型クランプ オネジ・ハンドル付

    スーパーツール
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • L型クランプ アダプタナット スーパーツール

    L型クランプ アダプタナット

    スーパーツール
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • L型クランプ アダプタジョイント スーパーツール

    L型クランプ アダプタジョイント

    スーパーツール
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • L型クランプ アダプタV型セット スーパーツール

    L型クランプ アダプタV型セット

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
    付属品スプリングピン付
  • 防爆くさび Ampco

    防爆くさび

    Ampco
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 防爆ダイアモンドポイントチゼル Ampco

    防爆ダイアモンドポイントチゼル

    Ampco
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番102-6482材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)20全長(mm)205質量(g)483刃幅(mm)13
  • 防爆チゼル Ampco

    防爆チゼル

    Ampco
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ベリリウム銅合金
  • 電工チゼル用 革製ホルダー 土牛

    電工チゼル用 革製ホルダー

    土牛
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    【収納に便利!電工チゼル シリーズ 専用革製ケースが登場!】。土牛 電工チゼルS型 / N型 に適合する専用皮ケースです。軽量素材で耐久性抜群!
    仕様耐久性抜群、軽量素材適合土牛 電工チゼル S型 / N型全長(mm)約210質量(g)約50
  • ソリッドフレーム(固定フレーム) SUN UP

    ソリッドフレーム(固定フレーム)

    SUN UP
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    鉄・アルミ・銅、あらゆる金属の切断に使えるフレーム鋸(金切鋸)。
    刃長(mm)250
  • ロング平タガネ Strong Tool

    ロング平タガネ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    用途左官、ハツリ作業用材質クロームバナジウム鋼硬度HRC 54~57
  • SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
    用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
  • タガネ GEDORE

    タガネ

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
    材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1889
  • Nバール 土牛

    Nバール

    土牛(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】。大工さん必携!!。N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!。特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!。特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
    用途N釘の抜釘に。
  • 高所作業向けプライバー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けプライバー

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番855-2021材質工具鋼全長(mm)300質量(g)500アズワン品番64-6802-68
  • 防爆 クローバー PROMOTE(プロモート)

    防爆 クローバー

    PROMOTE(プロモート)
    68,980税込75,878
    1本
    3日以内出荷
    テコ作業に
    用途火花による爆発の危険のある場所や磁気を嫌う場所での作業に使用材質ベリリウム銅合金全長(mm)1000
  • チップ付タイルタガネ 千吉

    チップ付タイルタガネ

    千吉(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅12mmのタイルタガネです。
    用途タイルの切断など。仕様刃先超硬チップ付刃幅(mm)12
  • 内装バール逆ゾリ V型 SK11

    内装バール逆ゾリ V型

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。 釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。
    用途仮枠、内装作業に最適。材質機械構造用炭素鋼形状尾割全長(mm)190刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
  • プライバーセット 3本 WILLIAMS

    プライバーセット 3本

    WILLIAMS
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番755-2491セット内容JHWC-807、812、818材質特殊工具鋼質量(kg)2
  • ピンチバー、ロールバーセット 4本 WILLIAMS

    ピンチバー、ロールバーセット 4本

    WILLIAMS
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番755-3421セット内容ピンチバー:16、22mm、ロールバー:13、16mm材質特殊工具鋼質量(kg)4.2
  • ガスケットスクレーパー 8‐3/4×1‐1/2インチ WILLIAMS

    ガスケットスクレーパー 8‐3/4×1‐1/2インチ

    WILLIAMS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番755-2718材質特殊工具鋼全長(mm)330質量(g)268
  • 1/4×6インチ ガスケットスクレーパー WILLIAMS

    1/4×6インチ ガスケットスクレーパー

    WILLIAMS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    トラスコ品番755-2262材質特殊工具鋼全長(mm)248質量(g)145
  • インテリアバール BIGMAN(ビッグマン)

    インテリアバール

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    内装工事に最適 クロムメッキ仕上げ 作業に便利なV型の形状 起こす・剥がす
    材質スチール・クロームメッキ全長(mm)170質量(g)120硬度HRC45±1
  • かるいバール TAKAGI(高儀)

    かるいバール

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!
    寸法(mm)450材質(ヘッド)炭素鋼材質(パイプ)合金鋼
  • 25x300mm 平タガネ エスコ

    25x300mm 平タガネ

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-25
  • 20x200mm 平タガネ エスコ

    20x200mm 平タガネ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-20
  • 18x175mm 平タガネ エスコ

    18x175mm 平タガネ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-18
  • 15x150mm 平タガネ エスコ

    15x150mm 平タガネ

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB-15
  • 3本組平タガネセット エスコ

    3本組平タガネセット

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PB材質クロムバナジウム鋼幅W×全長(mm)20×200、22×250、25×300
  • 38x250mm ウェッジ エスコ

    38x250mm ウェッジ

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575-22
  • 25x305mm 平たがね(グリップ付) エスコ

    25x305mm 平たがね(グリップ付)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MS-4
バール/タガネ/クサビ