カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(36)
- 160~180未満(33)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(79)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(45)
- 260~280未満(10)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(50)
- 350~400未満(24)
- 450~500未満(27)
- 500~550未満(20)
- 600~650未満(29)
- 700~800未満(37)
- 800~900未満(6)
- 900~1000未満(33)
- 1000~1200未満(13)
- 1200~1400未満(16)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(202)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- BAHCO(バーコ)(30)
- SK11(30)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
- オーエッチ工業(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 浅野木工所(12)
- RS PRO(12)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: バール/タガネ/クサビ

スチール メタルリコ 全鋼インテリアバール V型
長谷伸¥999~税込¥1,099~1本5日以内出荷室内装飾用のインテリアバールです。用途スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に材質スチール硬度HRC40~45表面処理表面クロームメッキ仕上頭部形状V型
中空カナテコバール
オーエッチ工業¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷用途解体作業全般全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法E(mm)50寸法C(mm)80適合用途解体作業全般
中空バラシバール
オーエッチ工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷用途解体作業全般寸法H(mm)30寸法A(mm)25寸法F(mm)35寸法D(mm)100寸法E(mm)7寸法B(mm)17寸法C(mm)110寸法G(mm)40適合用途解体作業全般
二徳釘〆
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。握り部が樹脂製(意匠登録)なので手ざわりが良くすべりません。また、打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れがないように考えられています。握り部が四角なので、ころがることなく安全です。用途釘の頭を打込む際に使用します。寸法(mm)10×150
補修タガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
MKスロット平タガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。用途ブロック、レンガ割り タイルのはがし作業 塗装のはがし作業 ボルト、ビスの切断 ワイヤーロープ、針金の切断 薄鉄板の切断 自動車鈑金作業 スポット溶接のはがし作業 ・溶接のバリ取り寸法(mm)25×230
チスタガネ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。用途コンクリートのはつり作業寸法(mm)22×240
ミルタガネ12本セット
FFC¥3,398税込¥3,7381セット5日以内出荷仕様ハンドル付セット内容プラスチックケーススタンドに入った12本セットとハンドル(金具付)、No.2、4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16
フスマバール
ヤヨイ化学¥989税込¥1,0881個7日以内出荷襖の椽のはずし、引手はずし、鋲抜き等の気を使う作業に扱いやすい小型のバールです。材質構造用炭素鋼(S-45C)クロームメッキ処理全長(mm)190
グリップ付インテリアバール200平型
ヤヨイ化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷握りやすいゴムグリップ付のバールです。 尾部は収納性等を考慮し、巾を狭くしてあります。材質構造用炭素鋼(S45C~S55C相当)、クロムメッキ処理、エラストマゴム全長(mm)200尾部幅(mm)35
グリップ付インテリアバール200V型
ヤヨイ化学¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷握りやすいゴムグリップ付のバールです。 尾部は収納性等を考慮し、巾を狭くしてあります。材質構造用炭素鋼(S45C~S55C相当)、クロムメッキ処理、エラストマゴム全長(mm)200尾部幅(mm)35
インテリア用バールV型
ヤヨイ化学¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷襖の椽はずし、釘抜きに扱いやすいバールです。 簡易的なハンマーやスクレイパーとしてもご使用ください。材質構造用炭素鋼(S-45C)パーカー表面処理全長(mm)200尾部幅(mm)45
インテリア用バール平型
ヤヨイ化学¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷襖の椽はずし、釘抜きに扱いやすいバールです。 簡易的なハンマーやスクレイパーとしてもご使用ください。材質構造用炭素鋼(S-45C)パーカー表面処理全長(mm)200尾部幅(mm)45
ロングカットチゼル
ヤヨイ化学¥4,198税込¥4,6181本7日以内出荷ロングハンドルの先端に強力なカットチゼルが付いており、立った状態でのPタイルのハツリ作業ができます。全長(mm)1200刃幅(mm)90
カットチゼル
ヤヨイ化学¥1,298税込¥1,4281丁7日以内出荷スクレイパーを用いてもなかなか剥離できない箇所や狭い場所での床材剥離作業に用います。 刃先を床材と下地の間に当て、ハンマーでたたいて使用します。全長(mm)180刃幅(mm)75