カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(40)
- 260~280未満(6)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(45)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(15)
- 600~650未満(22)
- 700~800未満(27)
- 900~1000未満(26)
- 1000~1200未満(9)
- 1200~1400未満(11)
- 1400~1600未満(8)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(124)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- SK11(30)
- バクマ工業(28)
- BAHCO(バーコ)(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- オーエッチ工業(17)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(13)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(8)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スロットチゼル(V型)
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適トラスコ品番327-4438質量(g)290サイズ(mm)25×240
フラットポイント TE-YX FP
ヒルティ(HILTI)¥4,198~税込¥4,618~1本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:SDS MAX
セフティーバール
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。用途釘抜き作業・解体作業。仕様完全熱処理材質機械構造用炭素鋼仕上焼付塗装(青)
かるがるカナテコバール
モトコマ¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
ファンシーツール ミニバール
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷手軽に使える安全本格工具用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに材質軸:SWRH62A、柄:PP全長(mm)150質量(g)66尾部幅(mm)12
金矢
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。用途機械のレベル出し、フランジの開作業に材質機械構造用炭素鋼 S50CRoHS指令(10物質対応)対応
タイガー PCクサビ
与板利器工業¥979~税込¥1,077~1個当日出荷木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
内装バールステンV型
SK11(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。 打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。仕様釘抜き付材質ステンレス形状V型
ステンレス鍛冶屋バール
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷鍛冶屋バール ミラー仕上げ。内装工事に最適。いつまでも美しい。サビに強い。材質ステンレス(SUS420)硬度本体HRC40±1、頭・尾HRC45±1
薄型平バール
Hultafors(ハルタホース)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
ハンディーバー
ヒラタ(小山刃物製作所)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます用途釘抜き、つめおこし Pタイル、タイル、フロアのおこし 土カベ、モルタルのはがし レンガ、コンクリートタイル、ブロック割寸法(mm)360質量(g)540
ごくかるバール
ヒラタ(小山刃物製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷軽くて強靭なバールです。全体のバランス、使用のし易さを追求した形状です。パイプは全体焼入れで強力です。くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に使用できます。用途釘抜き・ハガシ作業。仕様落下防止ケーブル用穴付材質軽量熱処理パイプ/クロームメッキ仕上
ラクダ コールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷エッジが鋭い為、破砕物への食いつき・食い込みが良く、破砕能力の向上により作業効率がアップします。 エッジが長く持続する為、従来品より長時間使用できます。 磨耗後の再研磨時には研磨量が少なく、短時間でエッジが再生できます。 先端部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してあります。 また、シャンク部は構造用合金鋼を使い打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしております。 磨耗すれば普通砥石で研磨ができます。 また、鍛造も普通品と同様に可能です。 焼入れは必ず油焼で行って下さい。
タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
長谷伸 丸クサビ 2個入
与板利器工業(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から翌々日出荷丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
リフォームバーR
SK11¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷打撃のショックを軽減、握りやすい樹脂グリップを採用しています。適正な特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。 刃先の厚みを薄く、角度をつけている為、小さな隙間にもくいつきます。落下防止のための金具取付け穴付きで、安全です。 アルミサッシ枠(ドア)の取付・取り外し作業、ペンキ削りやスクレイパー作業、床板・ベニヤ板・壁用ボード・新建材等の取り外し作業、機械・機器の取付け移動作業の補助などに最適です。用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。材質高級特殊鋼(完全熱処理済)色グリップ:ピンク刃幅(mm)45
チゼルスリム
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。全長(mm)240刃幅(mm)25
インテリアバール
GISUKE(タカギ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
タガネ(フラット)10mmX120mm
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工トラスコ品番448-3553全長(mm)120質量(g)45対辺寸法(mm)8刃幅(mm)10