カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(12)
- 140~160未満(28)
- 160~180未満(30)
- 180~200未満(36)
- 200~220未満(73)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(41)
- 260~280未満(7)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(45)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(16)
- 600~650未満(23)
- 700~800未満(30)
- 900~1000未満(27)
- 1000~1200未満(12)
- 1200~1400未満(13)
- 1400~1600未満(10)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(123)
- Mokuba(小山刃物製作所)(54)
- 土牛(45)
- バクマ工業(35)
- SK11(30)
- BAHCO(バーコ)(27)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(20)
- BIGMAN(ビッグマン)(17)
- オーエッチ工業(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(16)
- 浅野木工所(13)
- マルキン印(12)
- Ampco(11)
- ヤヨイ化学(10)
- モトコマ(10)
- スーパーツール(9)
- 浅香工業(8)
- 千吉(7)
- FACOM(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タガネセット5PCS
JTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷5本セット 10×140L、12×150L、16×170L、19×200L、22×200L材質モリブデン鋼寸法L(mm)140/150/170/200刃幅(mm)10/12/16/19/22
長谷伸 丸クサビ 2個入
与板利器工業(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から翌々日出荷丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
セフティチゼル 平
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプ平サイズ(mm)24
インテリアバール
GISUKE(タカギ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。材質45C鋼材全長(mm)200硬度HRC40~45表面クロームメッキ
ハイス スロットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷自動車板金作業に高張力鋼板作業対応。大手自動車修理工場とタイアップし、職人の意見を参考に製作しました。 刃先にハイス鋼を使用。従来のスロットチゼルと比較して耐久性が飛躍的にアップ。 グラインダーでの刃先の修正が可能。(再刃付) 取り外し可能な安全グリップ付。サイズ(mm)25×230
フラットポイント TE-SX FP 36
ヒルティ(HILTI)¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷平ノミのような扱いやすさで、丸ノミを超える破砕力のチゼル。仕様コネクションエンド:TE-S長さ(mm)360
スケーリングチゼル SDSプラス
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。スケーリングチゼルは両刃で主にハツリ、ケレン作業に適しています。 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。アスファルトのカット作業。コンクリートの角出し、溝つき、溝切り作業。軸径(Φmm)10寸法(mm)280×10×75全長(mm)280シャンクSDSplus刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
ニードルコゲラ
高速電機(富士製砥)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
ハイバールスリム N型
土牛¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷U字形釘抜き部が釘を奥までつかみ、抜いた後の釘も離れやすい。鎌継ぎや胴差しなど一寸未満の仕口に入るテコ先。絶妙な角度と長さのフラットテールが双方の仕口を傷めずに誘導可能。効ききる前にサッと抜ける薄いテコ先。全長(mm)280全質量(g)375
テコバール
龍馬¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)約25仕上濃紺塗装
平タガネ
ハゼット¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
チスタガネ ショット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
ニードルコゲラ
高速電機(富士製砥)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
中空カナテコバール
オーエッチ工業¥8,998税込¥9,8981本当日出荷従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。材質機械構造用炭素鋼全長(mm)1500質量(kg)2.8寸法A(mm)25.5寸法D(mm)85寸法C(mm)80
リフォームチゼルF
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
ロング平タガネ
Strong Tool¥2,398税込¥2,6381本当日出荷トラスコ品番859-2190材質クロームバナジウム鋼全長(mm)300サイズ19×300mm硬度HRC54~57刃幅(mm)19
内装バール ハンマー付
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。用途釘抜き・内装はがし作業。全長(mm)約250材質(本体)S45C材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
450mm 平バール
エスコ¥1,580税込¥1,7381個7日以内出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-26材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):5全長(mm)450質量(g)720寸法a(mm)5寸法b(mm)22尾部幅(mm)22
平タガネ専用ハンドガード
ハゼット(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。用途平タガネ用ハンドガードトラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116刃幅(mm)115