絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(6)
ブランド
- GEDORE
- モノタロウ(8)
- エスコ(122)
- KNIPEX(クニペックス)(87)
- KEIBA(73)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(37)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ANEX(11)
- ブランドをもっと見る

マルチラジオペンチ 8133
GEDORE¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
絶縁ペンチ
GEDORE¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁先曲がりラジオペンチ
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
絶縁ラジオペンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
絶縁ペンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
アングルプライヤー 8248
GEDORE¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼全長(mm)165質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴無ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823