絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISペンチ TRUSCO

    JISペンチ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。
    用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
  • ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 トップ工業

    ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製

    トップ工業
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途精密作業にトラスコ品番387-2564全長(mm)127材質(本体)ステンレス(SUS420J)質量(g)54種類ノーズプライヤ材質(軸)ステンレス(SUS304)先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • ミニチュアエンドニッパ 室本鉄工

    ミニチュアエンドニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃トラスコ品番239-8648全長(mm)118質量(g)60呼び寸法(mm)115切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • ミニテックプラスチックニッパ(バネ付) フジ矢

    ミニテックプラスチックニッパ(バネ付)

    フジ矢
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    小型で軽量なニッパで、プラスチックの成型後の切断作業、バリ取り作業やプラモデルの製作等に最適です。
    仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番276-2803全長(mm)110質量(g)58切断能力(mm)(樹脂)Φ3.0
  • プロテックニッパ超硬刃付 フジ矢

    プロテックニッパ超硬刃付

    フジ矢(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
    仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃刃形ラウンド刃
  • 電工VAニッパ フジ矢

    電工VAニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
    用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ストレート刃材質クロムバナジウム鋼硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カランプライヤ(バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライバー付
    トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • ヤットコ (丸型) 盛光

    ヤットコ (丸型)

    盛光
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    針金、ピアノ線などの丸め加工などに。
  • エンドニッパ KTC

    エンドニッパ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
    トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
  • 曲型ロングスナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型ロングスナップリングプライヤ穴用

    KTC(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    クローが60mmと長く、狭く奥深い場所で威力を発揮します。
    トラスコ品番373-7811軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)175適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
  • 平型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    平型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
    トラスコ品番373-8256軸穴種別軸用質量(g)195種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)170クロー形状平型
  • 先長ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    先長ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    長いノーズで狭く奥まった場所での作業に最適です。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8241材質S58C全長(mm)160質量(g)75先端先長刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップカッター ENGINEER(エンジニア)

    チップカッター

    ENGINEER(エンジニア)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    刃先角45°で細く奥まったチップのカットに最適です。刃の開き幅が調整できるねじが装着されています。刃部開き止め金具付です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    トラスコ品番395-5290材質S58C全長(mm)123質量(g)67呼び寸法112刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパ(ストレート刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ストレート刃)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ストレート刃/バネ付き
  • J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

    J-CRAFT99
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
    頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
  • VA(VVF)ニッパ メリー

    VA(VVF)ニッパ

    メリー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。
    トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
  • セラミックコーティングニッパ 125mm フジ矢

    セラミックコーティングニッパ 125mm

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
    用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼寸法(mm)132×50×10イエロー質量(g)93切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0バネ
  • COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    COBRA エクストラスリム・ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
    用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25全長(mm)250質量(g)328深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40
  • NEW DROP ウォータプライヤー NEW DROP

    NEW DROP ウォータプライヤー

    NEW DROP(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材質特殊炭素鋼質量(g)320最大開き(mm)40呼び寸法(mm)250
  • パイププライヤー(プラスチックジョータイプ) KNIPEX(クニペックス)

    パイププライヤー(プラスチックジョータイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
    用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。付属品プラスチックジョートラスコ品番125-6284材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)10~75機能調整25段階
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • パワーラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    パワーラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
    用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 偏心電工ニッパ MASTERTOOL

    偏心電工ニッパ

    MASTERTOOL
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • 精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)

    精密用ニッパー 125mm

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
    トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
  • ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢

    ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    319税込351
    1セット(2本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
  • プラスチックニッパ フジ矢

    プラスチックニッパ

    フジ矢
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
    用途樹脂の切断。材質特殊鋼
  • 結束バンドニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
    用途結束バンドの切断に材質機械構造用炭素鋼全長(mm)114質量(g)65タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)表面処理錆防止油使用切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0被覆材塩化ビニール(柄)
  • つかめるニッパー強力型125mm TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー強力型125mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
    用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)129材質(本体)高炭素鋼質量(g)75タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
  • ダブルエックスプライヤー45°ベント DEEN

    ダブルエックスプライヤー45°ベント

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ベントタイプ
  • ヤットコ 磨き 鍛冶の技

    ヤットコ 磨き

    鍛冶の技
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    刃先が平型なので鉄板や帯板の折り曲げ作業に最適です。
    用途針金等の細工作業に。
  • ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ トップ工業

    ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸用、穴用にカンタン切り替え/滑りにくく力がかけやすい硬質ビニールグリップ付
    用途スナップリングの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングプライヤー フラット E-Value

    ロングプライヤー フラット

    E-Value
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様フラット材質炭素工具鋼全長(mm)約285
  • FGペンチ SK11

    FGペンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • 電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック フジ矢

    電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。
    用途電気工事などに最適切断能力(Φmm) 銅線4
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
    形状つかみ面/フラット全長(mm)180段数(調整)19仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ
  • ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
    用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。トラスコ品番125-0220材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)70切断能力(mm)針金:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)プラスチックΦ4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • ピンセットプライヤー TRUSCO

    ピンセットプライヤー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼質量(g)60先端寸法(mm)(E×F)1.9×1.3先端形状フラットノーズ
  • 電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢

    電工名人偏芯薄刃ニッパ

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番102-6009材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
ペンチ/プライヤ/ニッパー