絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

万能ラジオペンチ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。トラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)120先端先細寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
電工Fペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
ステンレス先細リードペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむトラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
ステンミニラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
ステンレスプライヤー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)200質量(g)270種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25
ニッパ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。トラスコ品番423-4464質量(g)180寸法L(mm)150呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
プラスチックニッパ
トップ工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途プラスチック部品のゲート切りに仕様バネ付、ストッパー付トラスコ品番369-2159全長(mm)125呼び寸法(mm)125切断能力(mm)プラスチック5替えバネB-5
マルチウォーターポンププライヤー
トップ工業(3件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。トラスコ品番327-2435全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250適合範囲0~48mm口開調節9段階
板ニッパ
KTC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。トラスコ品番373-4188全長(mm)130質量(g)50寸法L(mm)130呼び寸法130寸法D(mm)48寸法B(mm)11寸法C(mm)13寸法T(mm)7切断能力(Φmm) 銅線0.9
フォーミングプライヤ
室本鉄工¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付用途リード線の曲げ加工に。仕様ソフトカバー・バネ付寸法(mm)115種類その他プライヤ
曲型スナップリングプライヤ穴用
KTC(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉バネ付きです。トラスコ品番373-7802軸穴種別穴用質量(g)200種類スナップリングプライヤ寸法L(mm)165適合スナップリング(mm)10~11クロー形状1.2Φmm径
160mm フラットノーズプライヤー
エスコ¥5,370税込¥5,9071個当日出荷仕様フラット、キザ付エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート全長(mm)160質量(g)110種類ノーズプライヤ刃長(mm)55先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)8.5![[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510096-260416-02.jpg)
[90-175mm]兼用 スナップリングツール
エスコ(3件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001個欠品中付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)90~175適合径(Φmm)リング/90~175
ギザ付ニードルプライヤ
室本鉄工(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1892寸法(mm)140全長(mm)146質量(g)75種類ノーズプライヤ先端ギザ付先端形状ニードルノーズ
ラジオペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8224材質S58C全長(mm)160質量(g)125先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックニッパー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃の面がフラットです。バネ付。刃部開き幅調整金具付。用途プラスチック射出成形品のゲート切断、バリ取りなどに。材質S58C刃部硬度HRC58±4切断能力(mm)プラスチック3RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーレンチ
WIZ'A¥3,298税込¥3,6281個当日出荷用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形色シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
キャッチングニッパー
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付用途電気工事・針金細工付属品飛散防止パッドスペア1セット材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様
KTC¥1,598~税込¥1,758~1丁ほか当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。用途汎用工具
ミニラジオペンチ
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
セラミックコーティングニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥709税込¥7801組(2個)当日出荷SOFT TOUCH Neo NWH-175用スペア樹脂です。用途NWH-175用トラスコ品番594-7597適合本体NWH-175材質特殊樹脂
TwinGripスリップジョイントプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌日出荷フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
TwinGripスリップジョイントプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス細工プライヤー(薄物用)
エスコ(1件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801丁(1丁)翌日出荷あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
プチペンチ 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番660-5072材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)100切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり
強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型ホールドプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181本欠品中従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
電工パワー薄刃ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698税込¥4,0681個欠品中コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ニッパ 斜刃二枚合わせ(黒金)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181個当日出荷電気・通信工事での配線の切断作業に最適です。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。電気・通信工事で配線の切断作業に最適です。用途AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事用に全長(mm)163タイプラウンド刃・厚刃切断能力(Φmm)【鉄線】1.2、【銅線】2.6
ニードルノーズペンチ 落下防止機能
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8902材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9全長(mm)280タイプ直爪寸法A(mm)76.5先端形状平型形状(mm)先端E×F:2.5×3
SOFT TOUCH Neo コンビネーション
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷新開発樹脂により、滑りやすい形状にも抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要。簡単着脱が可能に。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅が30%アップ(従来品比)。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。トラスコ品番537-5219材質先端:特殊樹脂、本体:高炭素鋼厚さ(mm)12全長(mm)170最大口開き(mm)幅:30切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0
オートマチックバイスプライヤー
Pro-Auto¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から9日以内出荷薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
味覚探訪(韓国)やっとこ
和平フレイズ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷加熱したビビンバ鍋の移動に便利。先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。材質本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム寸法(mm)約185×68×32質量(g)160

















![[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510096-260416-02.jpg)



































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)