絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

コンバーチブルプライヤー
トップ工業¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷シャフト(軸)・ホール(穴)兼用です。用途シャフト(軸)・ホール(穴)兼用。軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。トラスコ品番366-9378軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤリング使用範囲(mm)10~50
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
メカニックプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。先端形状ロングノーズ
強力型ピアノ線ニッパー
BAHCO(バーコ)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
結束バンドが飛ばないニッパー
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷刃先に切った結束バンドをキャッチするバーがついているので切れ端をしっかりキャッチします。 切れ端が飛び散らないので作業後の片付けなどが楽になります。 。バーを下に向けてご使用ください。グリップ部に落下防止コードが取り付けられる取付穴付き。落下防止コードは付属しません。材質ブレード:K5、グリップ:PVC全長(mm)125色グレー切断能力【飛散防止切断能力】結束バンド幅5.0mmまで長さ100~300mm
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
ネジザウルスVP-07PINK&BLAC
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。全長(mm)165質量(g)260
ミニプライヤーセット
WORKPRO¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)349寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
ダイヤモンドバイスミニ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中精密作業を強力サポート!。先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!用途各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに材質本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め全長(mm)135質量(g)130機能2段階調整、ワイヤーカット機能付頭部厚(mm)5.5頭部長(mm)40切断能力(Φmm) 軟線1.5柄幅(mm)45口開き(mm)最大15パイプ外径(Φmm)3~15
パイプクリッパー
オンダ製作所¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を継手に接続する際のパイプ保持用工具として使用します。・リフォーム現場にも最適です。狭い場所での樹脂管接続に便利です。・グリップのねじを締めることで、つかむ強さを調節できます。
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット
フジ矢¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)色イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・ミニニッパー 110mm
アズワン¥809税込¥8901個当日出荷焼入処理のステンレス刃で強力切断。 刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。 握りやすく疲れないグリップ構造。仕様●重量:63g●材質:ステンレススチールアズワン品番68-4103-73
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
スナップリングプライヤー軸用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
光造形サポート材用ニッパー
KEIBA¥5,998税込¥6,5981本当日出荷光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。 小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。用途光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。全長(mm)120質量(g)48刃長(mm)9呼び寸法(mm)120切断能力(Φmm)UV硬化レジン:1.0
電工用薄刃ニッパー(スタンダード)
KEIBA¥3,298税込¥3,6281本当日出荷刃角度を鋭角に仕上げており、Φ2.6mm3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。用途ケーブルや線材の切断に。全長(mm)175質量(g)215刃長(mm)25呼び寸法(mm)175刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.5、軟銅線:3.5、三芯線2.6
ウォーターポンププライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
クロスローレットメカニックプライヤー(黒金)
フジ矢¥6,298税込¥6,9281本当日出荷掴みに特化した刃無し仕様 くわえ部クロスローレット加工。割りピンから薄板までしっかりつかんで保持。自動車や農機具などの整備作業に最適です。切断用の刃をなくすことで刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすくなります。鍛造から加工、細かいズレ調整 約60もの工程がつまっています。長さ(mm)200
8709-250V01 カバーグリップ (87XX-250用)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)質量(g)40
ステンレス強力ラジオペンチ
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷サビに強い用途機器の組立、修理等に仕様ソフトカバー付グリップ寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2
壊ねじプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷先端くわえ部のV溝構造により、特殊形状の小ねじ丸棒パイプボルトナットなどを簡単にくわえることができます。トラスコ品番217-9150材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)181質量(g)140アズワン品番65-1977-99
ホースクランププライヤー
DEEN¥5,700税込¥6,2701本当日出荷ホースクランプバンド専用のバイスプライヤーです。 つかんだ(ホースクランプバンドを緩めた)状態で保持できるため、両手を使って作業できるようになります。 また、開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。全長(mm)178最大開口(mm)55バンド径(mm)14~32(対応ホース)
スナップリングプライヤー
SK11¥3,698税込¥4,0681個当日出荷1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2リング使用範囲(mm)径10~40
110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)75呼び長さ(mm)110
ミニリードプライヤー
E-Value¥499税込¥5491個当日出荷手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、まげる等の作業が容易に行えます。用途ホビーでのつかむ、まげる作業。材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
FGラジオペンチ
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
FG強力ニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付・ドライバー付)
フジ矢¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-64
ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
KingTTC ペンチ JIS
TSUNODA(ツノダ)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm2) より線VSF0.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)