絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー
WELL¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。 保護キャップ付きでとても安全です。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
キャップ付・スプリング付ニッパー
WELL¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
プライヤーレンチ 100mm
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁欠品中つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
ストロングWPプライヤー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
マルチスタッグ
イスコ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。 手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。 様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。 操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。用途カプラーの脱着幅(mm)43(ツノ)全長(mm)130質量(g)57.5
スタンダードニッパ
フジ矢¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。用途鉄線・銅線・より線の切断。材質特殊鋼全長(mm)159質量(g)123切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0
8604-100BK プライヤーレンチ XS
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。全長(mm)100質量(g)70段数10(調整)開口範囲(mm)21(3/4)(ナット)アズワン品番64-9717-17
つかめるニッパー強力型150mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適用途電子機器の組み立て、修繕に全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼質量(g)165タイプ刃部高周波焼入れ刃部硬度56~62HRC被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)
エスコ¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
ラジオペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
TTC¥999税込¥1,0991個当日出荷バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。用途配管作業等に。全長(mm)200質量(g)250呼び寸法(mm)200切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
ステンレス製 ミニペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
ホビー先曲プライヤー
E-Value(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ホビー先細プライヤー
E-Value¥799税込¥8791個当日出荷先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
ラジオペンチ (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
電PRO偏心強力ニッパ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。仕様落下防止用ひも取付穴有材質/仕上特殊鋼
超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
スナップリングプライヤー
ANEX¥3,298税込¥3,6281個当日出荷オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
偏心強力ニッパ 薄刃ラウンド
MASTERTOOL¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断仕様最大倍力:22倍材質高級刃物鋼寸法(mm)220全長(mm)220質量(g)320刃先形状薄刃切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5.5切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
カバーグリップ(8601/8602-250用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
ウルスマスクⅡ 専用キャップ
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個当日出荷ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー
ロッキングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。用途クランプとしての固定作業。材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
ブラックG 万能ラジオペンチ
KENOH(2件のレビュー)¥538税込¥5921個当日出荷多種な作業が可能なマルチラジオペンチ。「つかむ、回す」「割り込み」「圧着」「切断」が可能。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。全長(mm)165質量(g)130呼び寸法(mm)150
ペンチ(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ペンチ・ニッパ用バネ
フジ矢¥429税込¥4721セット(5本)当日出荷トラスコ品番829-1149適合機種320S-150、350S-150質量(g)3アズワン品番64-3210-132018年トラスコ掲載ページ4 1002
THREEAXIS スナップリングプライヤー ストレート 軸用
ミツトモ¥989税込¥1,0881個当日出荷本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。仕様ばね付トラスコ品番836-6573軸穴種別軸用全長(mm)73種類スナップリングプライヤ爪形状ストレート爪先端径(Φmm)1.12018年トラスコ掲載ページ4 0869リング使用範囲(mm)10~30
エクセレントシリーズ 斜めニッパー
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
JISスリムプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷非対称つかみ刃でガッチリ掴む!用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
マイクロプラスチックニッパー
Strong Tool(1件のレビュー)¥539税込¥5931丁当日出荷トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
電子斜めニッパー
LINDSTROM(リンドストローム)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷から9日以内出荷静電気帯電防止仕様です。 アクセサリーなど細かな作業に最適です。用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に
プラスチックニッパ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。材質特殊鋼先端ストレート刃仕上刃部鏡面仕上熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
プラスチックニッパ
VICTOR(花園工具)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。材質構造用炭素鋼タイプばね付
TTC 万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。材質高炭素鋼寸法(mm)150全長(mm)163質量(g)140先端先細刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51バネ有り柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
ハードマイクロニッパー(ピアノ線対応)
ミネシマ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ピアノ線0.5mm、鉄線1.6mm以下の切断能力があり、線材切断加工用の専用ニッパーです。全長(mm)125バネ付
絶縁ラジオペンチ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
絶縁電工ニッパ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。材質高炭素合金鋼規格IEC60900規格切断能力(Φmm) 硬線1.6
パワーアップペンチ
KEIBA¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷パワーが約2倍のペンチ。握力の弱い女性で適したペンチ用途切る・曲げる・掴む・回す作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)175質量(g)179寸法A(mm)175寸法D(mm)12寸法B(mm)26.6寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)175





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)