絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,740件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカット TSUNODA(ツノダ)

    ミニカット

    TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    トラスコ品番828-3576全長(mm)127質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁ほか
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
  • TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC mini‐tools 板ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
    トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • ミクロカッター ENGINEER(エンジニア)

    ミクロカッター

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
    用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • ウォーターポンププライヤー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウォーターポンププライヤー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
    仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38寸法T(mm)10.3
  • ネジザウルスGTV ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGTV

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー幅(mm)グリップ:50全長(mm)182質量(g)177適合ねじ(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0先端幅(mm)20切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス2.0
  • ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃2枚合わせ)

    フジ矢(11件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
    刃部硬度HRC 57~61
  • ネジザウルスVP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-4

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用 モノタロウ

    コンビネーションスナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1本で軸用の直・曲、穴用直・曲、軸用45度曲、5通りの使用ができます。
    軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)157材質(本体)S45C質量(g)約100種類スナップリングプライヤ硬度HRC42材質(クリップ)PVC使用範囲(Φmm)10~50
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    材質S55C幅(mm)(先端開)15以上全長(mm)160質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • 強力ニッパ フジ矢

    強力ニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
  • ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢

    ミニテックピンセットラジオペンチ

    フジ矢(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
    寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
  • ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンププライヤーバネ付

    TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
  • コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 90° ロング穴用 曲爪

    モノタロウ(66件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
    用途深い穴のスナップリングの脱着に軸穴種別穴用全長(mm)175種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)20アーム長さ(mm)55使用範囲(Φmm)10~50クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度)
  • ウォーターポンププライヤー ホーザン

    ウォーターポンププライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    トラスコ品番400-5309材質S55C全長(mm)255質量(g)350最大口開き(mm)42アゴの深さ(mm)36ジョイント移動寸法(mm)42くわえられる加工物寸法(mm)42口幅調節4段階
  • ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管から一般作業まで仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400最大口開き(mm)42規格寸法(mm)250
  • つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    極細線を落とさない
    用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
  • プライヤー ホーザン

    プライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • 先端クローセット KTC

    先端クローセット

    KTC(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個組)
    当日出荷
    クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
    適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼質量(g)40
  • プライヤー iHelp

    プライヤー

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • エンドニッパー ホーザン

    エンドニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
    用途奥まった個所での切断に仕様ESD対策品材質CRV2切断能力(Φmm) 銅線1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジぷら TTC

    ラジぷら

    TTC(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
    用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
  • ミニニッパー iHelp

    ミニニッパー

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプラニッパ 室本鉄工

    ハイプラニッパ

    室本鉄工(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    樹脂ゲート切断に!
    仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
  • 電工用薄刃ニッパーフラット KEIBA

    電工用薄刃ニッパーフラット

    KEIBA(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
    トラスコ品番760-8462材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)200質量(g)305呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟銅線3.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5切断能力(Φmm)三芯線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスSE ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスSE

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。材質高炭素鋼全長(mm)175質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11
  • 電工用薄刃ニッパー(フラット) KEIBA

    電工用薄刃ニッパー(フラット)

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
    用途ケーブルや線材の切断に。刃先形状フラット
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)全長(mm)275種類セット品角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
  • 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー(硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ヘッド形状ストレート
  • バイスプライヤー 溶接用 モノタロウ

    バイスプライヤー 溶接用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
    用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)265質量(g)770最大開き(mm)80口幅(mm)70
  • Premium薄刃ニッパー ミネシマ

    Premium薄刃ニッパー

    ミネシマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
    全長(mm)120バネ切断能力(mm)プラスチック3
  • 精密ニッパー ホーザン

    精密ニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
    材質SGT・SCM415(セットピン)全長(mm)105質量(g)40呼び寸法(mm)100
ペンチ/プライヤ/ニッパー